OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Orodje za tapete
Orodje za tapete
Popular products from category Orodje za tapete
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Valjček
Za pritiskanje in glajenje šivov tapet.
Različice:
1
Prikaži vse
Prejšnja
1
2
3
Orodje za tapete
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer
Pobriši vse
35 mm
38 mm
55 mm
Material valja
Pobriši vse
Poliuretanska pena
Trda plastika
Dolžina
Pobriši vse
300 mm
Širina
Pobriši vse
105 mm
180 mm
35 mm
4,5 cm
45 mm
Dolžina rezalnega roba
Pobriši vse
26 cm
Dolžina ščetin
Pobriši vse
45 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki