OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Orodje za hladilnike
Orodje za hladilnike
Popular products from category Orodje za hladilnike
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
KLEŠČE ZA SPENJANJE CEVI 2
M-546 003
Prva
Prejšnja
1
...
4
5
6
Orodje za hladilnike
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max. premer objemke
Pobriši vse
10-40 mm
7.5-30 mm
Min./max. premer
Pobriši vse
17-50 mm
Dolžina
Pobriši vse
155 mm
175 mm
206 mm
600 mm
720 mm
Minimalni temperaturni pogoji
Pobriši vse
-40 °C
Prostornina sesanja
Pobriši vse
52 cm³
Dolžina kabla
Pobriši vse
1.7 m
Spojni navoj
Pobriši vse
1/4 palca
Vključeno v dostavo
Pobriši vse
Napenjalni drsnik, komplet Bowdenov kabel, vpenjalna bradavica, vzmet, žična tuljava
Vpenjalna bradavica, vpenjalna bradavica
Največji tlak mehurja
Pobriši vse
1,7 bara
Največji preskusni tlak
Pobriši vse
2 bara
Min./max. tlak
Pobriši vse
6-12 barov
Min./max. priporočeni preskusni tlak
Pobriši vse
1-1,6 bara
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki