Orodje za cinjenje

Popular products from category Orodje za cinjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Električno spajkalo 1

Nazivna napetost: 230 V/AC

  • Frekvenca: 50 Hz
  • Čas ogrevanja: 1,5 min
  • Material ročaja: Plastika
  • Dolžina kabla: 1,5 m.
Različice: 2
Prikaži vse

Dodatna šoba za gorilnik TurboJet

Močan vrtinčast plamen za enakomerno segrevanje cevi pri spajkanju
•Premer gorilnika:
14 mm
•Poraba plina pri 2 barih na uro:
170 g
•Moč pri 2 barih:
2,2 kW
•Mehko spajkanje pri 2 barih:
40 mm
•Trdo spajkanje pri 2 bari
Različice: 1
Prikaži vse

6-delni set s pištolo za cinjenje v sistemskem ohišju

Takoj pripravljen za uporabo zaradi kratkega časa ogrevanja

  • Obseg dobave: 1 x spajkalna pištola 230V/60W, 3 x spajkalne konice, 1 električni lot št. 1, 1 x salmiak kamen za spajkanje.
Različice: 1
Prikaži vse

Termoskrčljivi gorilnik za spajkalno pištolo Turbojet

Mehak, stabilen plamen
•Premer gorilnika:
24 mm
•Poraba plina pri 2 barih na uro:
230 g
•Moč pri 2 barih:
3,5 kW
•Mehko spajkanje pri 2 barih:
22 mm.
Različice: 1
Prikaži vse