Ročni plinski gorilnik MJ-360

Samovžigalni (Piezo vžig)

  • Najvišja temperatura plamena: 1300 °C
  • Čas delovanja min./max.: 15-45 min
  • Plinska kapaciteta: 10 ml
  • Dolžina x širina x višina: 118 x 42 x 135 mm
  • Barva: Črna.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Neskončno nastavljiv plamen/moč – optimalna prilagoditev za posamezno delovno situacijo

  • •Gumb za zaklep za stalno delovanje
  • •Visoka delovna temperatura (največ 1.300 °C) kljub kompaktni zasnovi
  • •Stabilen, natančen plamen v vseh položajih
  • •Ergonomski ročaj
  • •Primerno za običajen plinski vžigalnik (butan plin)
  • Opomba
  • Dobavljeno brez plinskega polnjenja
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Neskončno nastavljiv plamen/moč – optimalna prilagoditev za posamezno delovno situacijo

  • •Gumb za zaklep za stalno delovanje
  • •Visoka delovna temperatura (največ 1.300 °C) kljub kompaktni zasnovi
  • •Stabilen, natančen plamen v vseh položajih
  • •Ergonomski ročaj
  • •Primerno za običajen plinski vžigalnik (butan plin)
  • Opomba
  • Dobavljeno brez plinskega polnjenja
*
*
*