Plinski set za cinjenje

Priročen večnamenski pripomoček, uporaben kot spajkalnik ali vroč zračni pripomoček

  • Moč min./max.: 30-100 W
  • Plinska kapaciteta: 20 ml
  • Čas delovanja max.: 120 min
  • Moč min.: 30 W
  • Moč max.: 100 W.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Udoben piezo vžig

  • •Neskončno nastavljiva moč
  • •S zaščitnim pokrovom
  • •Vključno z dodatki
  • Opomba
  • Dobavljeno brez plinskega polnjenja
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Udoben piezo vžig

  • •Neskončno nastavljiva moč
  • •S zaščitnim pokrovom
  • •Vključno z dodatki
  • Opomba
  • Dobavljeno brez plinskega polnjenja
*
*
*