ORDNTASH-FZG-OT02-DINA4

Za stransko montažo na opremo vozila. Iz eloksiranega aluminija. Debelina pločevine: 1,0 mm. Vključno s pritrdilnim materialom.
Priloge
Art.-Št.: 096344 002
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa OT02
Širina 300 mm
Višina 321 mm
Globina 85 mm
Teža izdelka (na kos) 0.671 kg
Material Aluminij
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa OT02
Širina 300 mm
Višina 321 mm
Globina 85 mm
Teža izdelka (na kos) 0.671 kg
Material Aluminij