Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito
Popular products from category Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito
PIŠTOLA ZA NANAŠANJE ZAŠČITE PODVOZJA
08911063
Za obdelavo topilno odpornih izdelkov za zaščito pred kamni in podvozjem.
PIŠTOLA ZA BARVANJE AP93
089170005
Univerzalno uporabna visokotlačna brizgalna pištola, primerna za barve, predmateriale in lazure
- Vsebina: 600 ml
- Teža izdelka (na kos): 968 g
- Obseg dobave: Popolna brizgalna pištola, 600-ml plastična posoda, priključni nastavek, orodje
- Barva: Siva
- Material: Plastika / Kovina
- Delovni tlak min.: 2 bar
- Delovni tlak max.: 3 bar
- Delovni tlak: 2,5 bar
- Poraba zraka: 200 l/min
- Razdalja brizganja min.: 18 cm
- Razdalja brizganja max.: 23 cm.
Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki