Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito
Popular products from category Opreme za uporabo izdelkov za površinsko zaščito
PIŠTOLA DOZIRNA-UBS(1LTR)-VODA+LM
0891110500
Za obdelavo izdelkov na osnovi topil in vode za zaščito pred kamni, podvozjem in konzervacijo votlin.
PNEVMATSKA PIŠTOLA-ZA NANOS ZAŠČ.VOTL.DEL.-HRS3
0891130003
Za obdelavo izdelkov za konzervacijo votlin.
DRŽALO-VODILO ZA SPREJ MARKIRNI-PVC-RDEČ
0891198101
Za udobno in hrbtenici prijazno označevanje pri dolgotrajnih označevalnih delih v notranjih in zunanjih prostorih.
PIŠTOLA ZA LAKIRANJE (SATA MINI-JET3000-B-HVLP)-0,8
0891700000
Nebelžno zmanjšana brizgalna pištola v majhni velikosti
- Vsebina: 125 ml
- Teža izdelka (na kos): 788 g
- Obseg dobave: Popolna brizgalna pištola s 125 ml plastično posodo, priključni nastavek, orodje in šoba 0,8 mm,
- Delovni tlak: 2 bar
- Poraba zraka: 110 l/min
- Razdalja brizganja min.: 10 cm
- Razdalja brizganja max.: 15 cm.