Oprema za varjenje

Popular products from category Oprema za varjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

GORILNIK ZA MIG/MAG SISTEM ML15AK-4M

5952361540

Zračno hlajen, z BIKOX cevnim svežnjem in centralnim priključkom KZ-2

Vodnik z držalom za elektrode

Dolžina: 3,5 m

  • Prerez kabla: 25 mm²
  • Teža izdelka (na kos): 1550 g.
Različice: 2
Prikaži vse

15-delne izvlečne elektrode

2-vrstna izvedba za odstranjevanje velikih deformacij na jeklenih pločevinastih karoserijah, 15 elektrod

  • Izvedba: Ravna
  • Število vrst: 2 kos
  • Število elektrod: 15 kos
  • Teža izdelka (na kos): 178 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Rezervna elektrode

Vodno hlajeno za Spot 9000 in Spot 8000

  • Teža izdelka (na kos): 20 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Točkovni varilni aparat Spot 4500 SN2

Idealna naprava za popravilo udrtin

  • Nazivna napetost: 400 V/DC
  • Frekvenca: 50 Hz
  • Moč: 5 kW
  • Moč pri 100 % delovnem ciklu
  • Moč (varjenje): 20 kW
  • Omrežna varovalka: 16 A počasna
  • Zaščitni razred IP: IP 21
  • Kratek stik sekundarni tok: 4.5 kA/AC/DC
  • Največji tok: 0.63 kA/AC/DC
  • Dolžina: 44 cm
  • Širina: 14 cm
  • Višina: 23 cm
  • Toplotni razred: F
  • Prerez kabla: 7.5 mm²
  • Število faz: 1 STK
  • Sekundarna napetost: 5.6 V/DC
  • Priključek za krmilni tok: XLR
  • Teža izdelka (na kos): 31000 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Oprema za varjenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki