Točkovni varilni aparat Spot 4500 SN2

Idealna naprava za popravilo udrtin

  • Nazivna napetost: 400 V/DC
  • Frekvenca: 50 Hz
  • Moč: 5 kW
  • Moč pri 100 % delovnem ciklu
  • Moč (varjenje): 20 kW
  • Omrežna varovalka: 16 A počasna
  • Zaščitni razred IP: IP 21
  • Kratek stik sekundarni tok: 4.5 kA/AC/DC
  • Največji tok: 0.63 kA/AC/DC
  • Dolžina: 44 cm
  • Širina: 14 cm
  • Višina: 23 cm
  • Toplotni razred: F
  • Prerez kabla: 7.5 mm²
  • Število faz: 1 STK
  • Sekundarna napetost: 5.6 V/DC
  • Priključek za krmilni tok: XLR
  • Teža izdelka (na kos): 31000 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Prenosna naprava, 4500 amperov, izjemno vsestranska

  • •Hitro popravilo udrtin z zunanje strani z izvlečnim kladivom
  • •Omogoča varjenje navojnih vijakov, T-žebljev, ploščic in valovite žice
  • •S premogovo ali bakreno elektrodo lahko vlečete in gladite pločevino
  • •Velik doseg zaradi ekstra dolgega kabla pištole
  • •Skoraj vsi dodatki za popravilo udrtin, ki so na trgu, so združljivi s to napravo
  • Obseg dobave:
  • •Večfunkcijska naprava za popravilo udrtin
  • •Voziček z odlagalnim pladnjem
  • •Večfunkcijska pištola s kablom dolžine 2500 mm
  • •Masa kabel s sponko, dolžina kabla 2500 mm
  • •Za popravilo udrtin, točkovno varjenje, vlečenje pločevine
  • •Komplet dodatkov za popravilo udrtin
  • •Izvlečno kladivo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Prenosna naprava, 4500 amperov, izjemno vsestranska

  • •Hitro popravilo udrtin z zunanje strani z izvlečnim kladivom
  • •Omogoča varjenje navojnih vijakov, T-žebljev, ploščic in valovite žice
  • •S premogovo ali bakreno elektrodo lahko vlečete in gladite pločevino
  • •Velik doseg zaradi ekstra dolgega kabla pištole
  • •Skoraj vsi dodatki za popravilo udrtin, ki so na trgu, so združljivi s to napravo
  • Obseg dobave:
  • •Večfunkcijska naprava za popravilo udrtin
  • •Voziček z odlagalnim pladnjem
  • •Večfunkcijska pištola s kablom dolžine 2500 mm
  • •Masa kabel s sponko, dolžina kabla 2500 mm
  • •Za popravilo udrtin, točkovno varjenje, vlečenje pločevine
  • •Komplet dodatkov za popravilo udrtin
  • •Izvlečno kladivo
*
*
*