Oprema za varjenje

Popular products from category Oprema za varjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VARILNI APARAT MIG/MAG-MM230

07023520
Varilna naprava z 2-valjnim pogonom za žico za varjenje aluminijastih, jeklenih in nerjavečih varilnih žic
•Nazivna napetost:
400 V/AC
•Varilne žice:
Aluminij, premer 1,0 - 1,2 mm, Jeklo, premer 0,6 - 1,0 mm
•Moč toka min./max.:
30-230 A
•Delovni cikel pri max. toku (40°C):
20 %
•Največja moč toka:
230 A
•Pogon za jekleno žico:
0,8 mm
•Dolžina kabla:
3 m
•Nastavljen premer žice:
1 mm
•Debelina varilnega materiala:
Aluminij 2 - 6 mm, Jeklo/Nerjaveče jeklo 0,8 - 10 mm
•Teža naprave:
66 kg
•Pogon za nerjavečo žico:
1 mm.

SET ZA WIG VARJENJE-WLV17

09841502

•Teža izdelka (na kos):
3070 g.

SET VARILNIH ŠOB ZA TIG VARJENJE

09841503

•Teža izdelka (na kos):
426 g.

SET DOD.ART.2-TIG-12DEL.-WLV17-2,4MM

09841504

•Teža izdelka (na kos):
429 g.

Oprema za varjenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse