VARILNI INVERTER ZA ELEKTRODE-ESI150-
VARILNI INVERTER ZA ELEKTRODE-ESI150-
Priloge
Art.-Št.:
070235101
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
Nazivna napetost
230 V/AC
Min./max. tok
5-150 A
Varilne elektrode
1,5 - 4,0 mm
Varilne palice TIG
1,0-2,4 mm
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C)
35 %
Debelina varjenega materiala
Baker 1 - 3 mm, Jeklo do 10 mm, TIG varjenje jekla/nevarnega jekla 1 - 6 mm
Teža izdelka (na kos)
13900.000 g
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost
230 V/AC
Min./max. tok
5-150 A
Varilne elektrode
1,5 - 4,0 mm
Varilne palice TIG
1,0-2,4 mm
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C)
35 %
Debelina varjenega materiala
Baker 1 - 3 mm, Jeklo do 10 mm, TIG varjenje jekla/nevarnega jekla 1 - 6 mm
Teža izdelka (na kos)
13900.000 g
Sorodni izdelki
SET VARILNIH ŠOB ZA TIG VARJENJE
09841503
•Teža izdelka (na kos):
426 g.
SET DOD.ART.2-TIG-12DEL.-WLV17-2,4MM
09841504
•Teža izdelka (na kos):
429 g.
VODNIK Z DRŽALOM ZA ELEKTRODO-25QMM-PRIKLJUČEK 35-70 MM-3,5M
09841508
Dolžina: 3,5 m
Prerez kabla: 25 mm²
Teža izdelka (na kos): 1550 g.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: