Opažna dela
Popular products from category Opažna dela
Zaščitni profil za armaturo
Za natikanje na armaturno železo
- Premer min.: 8 mm
- Premer maks.: 40 mm
- Material: posebna plastika
Različice: 2
Prikaži vse
Trikotni file
Za lomljenje robov na betonskih površinah
- Dolžina: 2000 mm
- Material: Les.
Različice: 1
Prikaži vse
Razdelilna cev / cev za razdaljo
Za izdelavo distančnikov (spacerjev) med opaži
- Material: PVC - polivinilklorid
- Dolžina: 2 m
- Notranji premer: 22 mm
- Zunanji premer: 26 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Stožec rokava
Za izdelavo distančnikov (spacerjev) z distančnimi cevkami
- Minimalni premer: 22 mm
- Dolžina: 10 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Vtiči
Za zapiranje distančnih cevi po odstranitvi opaža
- Zunanji premer: 22 mm.
Različice: 1
Prikaži vse