Razdelilna cev / cev za razdaljo

Za izdelavo distančnikov (spacerjev) med opaži

  • Material: PVC - polivinilklorid
  • Dolžina: 2 m
  • Notranji premer: 22 mm
  • Zunanji premer: 26 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Lahko se reže na želeno dolžino

  • • Boljši oprijem v betonu zaradi grobe površine
  • Opomba
  • Ker je material iz regranuliranega PVC, lahko pride do odstopanj tako v notranjem kot zunanjem premeru.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Lahko se reže na želeno dolžino

  • • Boljši oprijem v betonu zaradi grobe površine
  • Opomba
  • Ker je material iz regranuliranega PVC, lahko pride do odstopanj tako v notranjem kot zunanjem premeru.
*
*
*