Opažna dela
Popular products from category Opažna dela
Vtiči, za rebrasti pokrovček
Za vodotesno zapiranje rebrastih kap (art. št. 0519160222)
- Zunanji premer: 26 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Tesnilni obroč iz EPDM
Za tesnjenje napenjalnih mest z zaščitnimi konusi
- Notranji premer: 23 mm
- Zunanji premer: 43 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
ZAŠČITNI ČEP-ZA ARMATURO-PLA-RDEČA-(6-18MM)
0519918
Za namestitev na armaturno železo
• Material:
HDPE - polietilen visoke gostote.
• Material:
HDPE - polietilen visoke gostote.
LETEV-LES-3KT-22X22MM-L2000MM
0993000115
Za lomljenje robov na betonskih površinah
- Dolžina: 2000 mm
- Material: Les.
TESNILNI OPAŽNI TRAK-EPDM-10000X20X4MM
0993997160
Trak iz visokokakovostne EPDM celične gume
- Širina: 20 mm
- Višina: 4 mm
- Dolžina: 10000 mm.
KONUSNI NASTAVEK-ZA DISTANČNO CEV-D22MM-L10MM
0519150022
Za izdelavo distančnikov (spacerjev) z distančnimi cevkami
- Minimalni premer: 22 mm
- Dolžina: 10 mm.