Zaščitni profil za armaturo

Za natikanje na armaturno železo

  • Premer min.: 8 mm
  • Premer maks.: 40 mm
  • Material: posebna plastika
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Optimalna zaščita pred poškodbami
  • Večkratno uporabno
  • Različica z jekleno vložkom omogoča odpornost proti preboju (s 100 kg pri višini padca 3 m)
  • Odrezano na dolžino 1 m

Opomba

  • Tisk vašega logotipa možen od 600 m naprej!
  • 6 m se dobavi v kolutu, 294 m na paleti
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Optimalna zaščita pred poškodbami
  • Večkratno uporabno
  • Različica z jekleno vložkom omogoča odpornost proti preboju (s 100 kg pri višini padca 3 m)
  • Odrezano na dolžino 1 m

Opomba

  • Tisk vašega logotipa možen od 600 m naprej!
  • 6 m se dobavi v kolutu, 294 m na paleti
*
*
*