Večnamensko mazivo za vzdrževanje Multi Cobra

Vsestransko uporabno večnamensko pršilo za različna področja uporabe z večnamensko razpršilno glavo

  • Vsebina: 400 ml
  • Kemijska osnova: Mineralno olje
  • Barva: Svetlo rjavo prozorna
  • Temperatura nanosa (doza) min./maks.: -10 do 40 °C
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -30 do 130 °C
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 24 mesecev
  • Temperatura nanosa (doza) min.: -10 °C
  • Vrsta razpršilne glave: 2-smerna razpršilna glava
  • Temperatura nanosa (doza) maks.: 40 °C
  • Temperaturno območje uporabe min.: -30 °C
  • Temperaturno območje uporabe maks.: 130 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Vsebuje belo/mineralno olje: Ne
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 30 cSt
  • Merjeno pri: 40 °C
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Neto masa: 270 g
  • Pogoj skladiščenja (od izdelave): pri 20 °C
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Vsestranska uporaba in vzdrževanje

  • Različne možnosti uporabe zahvaljujoč večnamenski razpršilni glavi
  • Ustavi škripanje in cviljenje ter omogoča gladko gibanje tam, kjer je nekaj zataknjeno ali zarjavelo
  • Čisti in neguje plastične in kovinske dele, kot so obloge in ohišja
  • Podmazuje zapore, tečaje, puše, verige, ključavnice

Večnamenska rešitev in zaščita

  • Rahlja zarjavele kovinske dele
  • Zaščita pred korozijo za kovinske in električne komponente
  • Preprečuje zamrzovanje cilindrov ključavnic in zapiral

Združljivo z materiali

  • Odpornost na vodo in izpodriva vlago na področju elektrike in elektronike
  • Ne napada gume, laka ali plastike

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah; za vsak primer uporabe je treba izvesti lastne teste. Zaradi različnih pogojev uporabe in skladiščenja ne jamčimo za določen rezultat. Če svetovanje ni pogodbeno določeno, izključujemo vsakršno odgovornost, razen v primeru namernega ravnanja. Zagotavljamo stalno kakovost izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do sprememb in nadaljnjega razvoja.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Vsestranska uporaba in vzdrževanje

  • Različne možnosti uporabe zahvaljujoč večnamenski razpršilni glavi
  • Ustavi škripanje in cviljenje ter omogoča gladko gibanje tam, kjer je nekaj zataknjeno ali zarjavelo
  • Čisti in neguje plastične in kovinske dele, kot so obloge in ohišja
  • Podmazuje zapore, tečaje, puše, verige, ključavnice

Večnamenska rešitev in zaščita

  • Rahlja zarjavele kovinske dele
  • Zaščita pred korozijo za kovinske in električne komponente
  • Preprečuje zamrzovanje cilindrov ključavnic in zapiral

Združljivo z materiali

  • Odpornost na vodo in izpodriva vlago na področju elektrike in elektronike
  • Ne napada gume, laka ali plastike

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah; za vsak primer uporabe je treba izvesti lastne teste. Zaradi različnih pogojev uporabe in skladiščenja ne jamčimo za določen rezultat. Če svetovanje ni pogodbeno določeno, izključujemo vsakršno odgovornost, razen v primeru namernega ravnanja. Zagotavljamo stalno kakovost izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do sprememb in nadaljnjega razvoja.

*
*
*