Žičniki tračniki z okroglo glavo - 21°

Jeklo rumeno pocinkano (A4C), smoleno, s plastičnim magazinom

  • Premer glave: 7 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Rumeno pocinkano
  • Izvedba: Gladka in smolena
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Primerno za DSN 5090 22° Št. art.: 0703 542 0

Žeblji v skladu z DIN EN 14592 in A1 (Eurocode 5)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Primerno za DSN 5090 22° Št. art.: 0703 542 0

Žeblji v skladu z DIN EN 14592 in A1 (Eurocode 5)

*
*
*