MERILEC VLAGE-EASY

Kompakten merilnik vlage v lesu za vse aplikacije (s srednjo kalibracijo za evropske vrste lesa)

  • Merilno območje vlažnosti lesa min./max.: 6-44 %
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: 0 do 40 °C
  • Dolžina: 160 mm
  • Širina: 40 mm
  • Višina: 21 mm
  • Material ohišja: Plastika
  • Barva: Rdeča, Črna
  • Dobava vključuje: Etui, 2 rezervni konici
  • Oznaka baterije: Gumbna celica
  • Število baterij: 3 kos.
Priloge
Art.-Št.: 071553 180
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Merilno načelo: električni upor

  • •S pokrovčkom za merjenje brez poškodb
  • •Elektrode so integrirane in zamenljive
  • •Funkcija testiranja naprave in baterije
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. območje merjenja vlažnosti lesa 6-44 %
Min./max. temperaturni pogoji 0 do 40 °C
Dolžina 160 mm
Širina 40 mm
Višina 21 mm
Material ohišja Plastika
Barva Črna, Rdeča
Vključeno v dostavo Ohišje, 2 rezervna nasveta
Oznaka baterije Okrogla celica
Število akumulatorskih baterij/baterij 3 KOSI
*
*
*

•Merilno načelo: električni upor

  • •S pokrovčkom za merjenje brez poškodb
  • •Elektrode so integrirane in zamenljive
  • •Funkcija testiranja naprave in baterije
Specifikacije izdelkov
Min./max. območje merjenja vlažnosti lesa 6-44 %
Min./max. temperaturni pogoji 0 do 40 °C
Dolžina 160 mm
Širina 40 mm
Višina 21 mm
Material ohišja Plastika
Barva Črna, Rdeča
Vključeno v dostavo Ohišje, 2 rezervna nasveta
Oznaka baterije Okrogla celica
Število akumulatorskih baterij/baterij 3 KOSI