¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Mazalne spojke
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
SET HIDRAVLIČNIH MAZALNIKOV-600 DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
5964098600
Prejšnja
1
2
3
4
Mazalne spojke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Standardi
Pobriši vse
DIN 71412
Dolžina
Pobriši vse
15 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Obrazec
Pobriši vse
Šestkotni
Tip C, H3, 90°
Nazivni premer
Pobriši vse
1/8 in
6 mm
Površina
Pobriši vse
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Tip navoja x nazivni premer x korak
Pobriši vse
M6 x 1
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki