¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Mazalne spojke
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Stožčasta vtičnica za mazivo, oblika C, kotna oblika 90°, DIN 71412, oblika c, pocinkano jeklo s šestkotnikom
Različice:
3
Prikaži vse
Stožčasta vtičnica za mazivo, oblika B, kotna oblika 45°, DIN 71412, oblika b, pocinkano jeklo s šestkotnikom
Različice:
4
Prikaži vse
Stožčasta vtičnica, DIN 71412, oblika a, jeklo, pocinkano
Različice:
2
Prikaži vse
Stožčasti nastavek za mazanje DIN 71412, oblika A, raven, pocinkano jeklo, palec
Različice:
2
Prikaži vse
Stožčasta vtičnica za mazivo, palec, oblika B, kotna oblika 45°, DIN 71412 oblika b, pocinkano jeklo, palec
Različice:
2
Prikaži vse
Stožčasta vtičnica za mazivo, palec, oblika C, kotna oblika 90°, DIN 71412 oblika c, pocinkano jeklo, palec
Različice:
1
Prikaži vse
Prejšnja
1
2
3
4
Naslednja
Mazalne spojke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Standardi
Pobriši vse
DIN 71412
Dolžina
Pobriši vse
15 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Obrazec
Pobriši vse
Šestkotni
Tip C, H3, 90°
Nazivni premer
Pobriši vse
1/8 in
6 mm
Površina
Pobriši vse
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Tip navoja x nazivni premer x korak
Pobriši vse
M6 x 1
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki