Listi za vbodne žage
Popular products from category Listi za vbodne žage
Univerzalna žaga
Zaradi progresivne delitve zob idealno primerno za tanke in debele materiale ob hkrati hitrem rezu
- Delovna dolžina: 90 mm
- Debelina materiala min./maks.: 2–65 mm
- Razmak zob min./maks.: 2–3 mm
- Posebej primerno za: Trd les, mehak les, vezane plošče, vlaknene plošče, plastificirane vlaknene plošče, lepljen les
- Vrsta vpetja rezila za vbodno žago: T-steznik
- Dolžina: 117 mm
- Izvedba: Progresivno
Različice: 2
Prikaži vse
Žagini listi TPI CP-vpetje
Posebna kakovost za večjo trdnost karoserijskih plošč na vozilih.
Zasnovan za visoko hitrost rezanja in dolgo življenjsko dobo.
Različice: 4
Prikaži vse
Listi za vbodne žage
Close
Filtriraj po
Pobriši vse