Popular products from category Listi za sabljaste žage
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Rezila za sabljasto žago za les
Različice:
2
Prikaži vse
Rezila za sabljasto žago za kovino (3 kos), Demolinox
Različice:
2
Prikaži vse
Rezila za sabljasto žago za nerjaveče jeklo
Različice:
1
Prikaži vse
Rezila za sabljasto žago za lažje grad. mat.
Različice:
4
Prikaži vse
Rezila za sabljasto žago za jeklo
Različice:
3
Prikaži vse
Rezila za sabljasto žago Multiblade
Različice:
1
Prikaži vse
Prejšnja
1
2
3
4
...
8
Naslednja
Zadnja
Listi za sabljaste žage
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max razmik med zobmi
Pobriši vse
1,8-3,2 mm
2-4 mm
2,1-2,8 mm
2,2-4,6 mm
Dolžina
Pobriši vse
116 mm
150 mm
200 mm
203 mm
225 mm
228 mm
240 mm
305 mm
84 mm
Razmik med zobmi
Pobriši vse
1,4 mm
4 mm
4,3 mm
5 mm
8,5 mm
DEBELINA
Pobriši vse
1,25 mm
1.25 mm
Razmak med zobmi
Pobriši vse
0.8 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki