Popular products from category Listi za sabljaste žage
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
REZILO-ZA SABLJ. ŽAGO-MET-5KOS-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2/0,9)
0615915030
Prva
Prejšnja
1
...
6
7
8
Listi za sabljaste žage
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max razmik med zobmi
Pobriši vse
1,8-3,2 mm
2-4 mm
2,1-2,8 mm
2,2-4,6 mm
Dolžina
Pobriši vse
116 mm
150 mm
200 mm
203 mm
225 mm
228 mm
240 mm
305 mm
84 mm
Razmik med zobmi
Pobriši vse
1,4 mm
4 mm
4,3 mm
5 mm
8,5 mm
DEBELINA
Pobriši vse
1,25 mm
1.25 mm
Razmak med zobmi
Pobriši vse
0.8 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki