Lepila za les

Popular products from category Lepila za les

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Lepilo za les

Lepljenje vseh vrst lesa. Izpolnjuje zahteve za razred obremenitve D4 po DIN EN 204 ter zahteve DIN EN 14257 (WATT91).

  • Barva: Bela
  • Kemična osnova: polivinilacetatna disperzija
  • Barva po strjevanju: Prozorna
  • pH-vrednost: 3
  • Delež trdnih snovi min.: 50 %
  • Temperatura tvorjenja filma min. (točka beljenja): 7 °C
  • Odprti čas min./maks. / Pogoji: 8-10 min / pri 20°C in 150 g/m²
  • Temperaturna odpornost strjenega materiala maks.: 80 °C
  • Temperatura prostora, materiala in lepila min.: 18 °C
  • Relativna vlažnost zraka min./maks.: 60-70 %
  • Pritisk pri stiskanju min./maks.: 0,1-0,8 N/mm²
  • Vsebnost vlage v lesu min./maks.: 8-10 %
  • Vsebnost vlage v lesu za zunanjo uporabo min./maks.: 11-15 %
  • Količina nanosa pri montažnem lepljenju min./maks.: 120-180 g/m²
  • Količina nanosa pri površinskem lepljenju min./maks.: 100-160 g/m².
Različice: 1
Prikaži vse

Adapter za steklenico lepila za les

Za uporabo z različnimi šobami na Wüthovih steklenicah za lesna lepila
• Material:
PP - polipropilen.
Različice: 1
Prikaži vse

LEPILO ZA LES-PUR-500G

0892100180

V dozirnem sistemu.

LEPILO ZA LES-1K-D4-WATT91-28KG

0892100224

Lepljenje vseh vrst lesa. Izpolnjuje zahteve za razred obremenitve D4 po DIN EN 204 ter zahteve DIN EN 14257 (WATT91).

  • Barva: Bela
  • Kemična osnova: polivinilacetatna disperzija
  • Barva po strjevanju: Prozorna
  • pH-vrednost: 3
  • Delež trdnih snovi min.: 50 %
  • Temperatura tvorjenja filma min. (točka beljenja): 7 °C
  • Odprti čas min./maks. / Pogoji: 8-10 min / pri 20°C in 150 g/m²
  • Temperaturna odpornost strjenega materiala maks.: 80 °C
  • Temperatura prostora, materiala in lepila min.: 18 °C
  • Relativna vlažnost zraka min./maks.: 60-70 %
  • Pritisk pri stiskanju min./maks.: 0,1-0,8 N/mm²
  • Vsebnost vlage v lesu min./maks.: 8-10 %
  • Vsebnost vlage v lesu za zunanjo uporabo min./maks.: 11-15 %
  • Količina nanosa pri montažnem lepljenju min./maks.: 120-180 g/m²
  • Količina nanosa pri površinskem lepljenju min./maks.: 100-160 g/m².

Lepila za les

Close
Filtriraj po Pobriši vse