Lepilo za les

Lepljenje vseh vrst lesa. Izpolnjuje zahteve za razred obremenitve D4 po DIN EN 204 ter zahteve DIN EN 14257 (WATT91).

  • Barva: Bela
  • Kemična osnova: polivinilacetatna disperzija
  • Barva po strjevanju: Prozorna
  • pH-vrednost: 3
  • Delež trdnih snovi min.: 50 %
  • Temperatura tvorjenja filma min. (točka beljenja): 7 °C
  • Odprti čas min./maks. / Pogoji: 8-10 min / pri 20°C in 150 g/m²
  • Temperaturna odpornost strjenega materiala maks.: 80 °C
  • Temperatura prostora, materiala in lepila min.: 18 °C
  • Relativna vlažnost zraka min./maks.: 60-70 %
  • Pritisk pri stiskanju min./maks.: 0,1-0,8 N/mm²
  • Vsebnost vlage v lesu min./maks.: 8-10 %
  • Vsebnost vlage v lesu za zunanjo uporabo min./maks.: 11-15 %
  • Količina nanosa pri montažnem lepljenju min./maks.: 120-180 g/m²
  • Količina nanosa pri površinskem lepljenju min./maks.: 100-160 g/m².
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Visoka toplotna in vodoodpornost

  • • Preizkušena kakovost D4 po DIN EN 204
  • • Izpolnjuje zahteve DIN EN 14257 (WATT91).
  • Enostavna uporaba
  • Brez potrebe po mešanju s trdilcem. Ni potrebe po upoštevanju časa v lončku.
  • Prozorno strjevanje
  • Brez vidnih lepilnih spojev. Strjeni lepilni spoji so trdoelastični.
  • Opomba
  • Zaradi različne sestave lesnih snovi lahko v redkih primerih pride do nepredvidljivih sprememb barve, npr. pri bukvi in češnji. Prav tako lahko železo v kombinaciji z garjevko v lesu povzroči spremembo barve pri hrastu. Odprti čas in čas strjevanja sta močno odvisna od delovnih pogojev (npr. temperatura). Pri zunanjih aplikacijah je treba zlepljeni del zaščititi pred vremenskimi vplivi in zagotoviti ustrezno zaščito površine (trajna zaščita pred vlago). Pomembno je, da lepilo zaradi svojih termoplastičnih lastnosti na prostem ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi. Za aplikacije, ki so neposredno izpostavljene sončni svetlobi, so primerni netermoplastični lepili, kot je PUR lepilo v dozirnem sistemu (0892100180). Mehčanje lepila in krčenje lesa lahko povzroči odpiranje spojev. Viskoznost enokomponentnih lepil D4 se med skladiščenjem povečuje. Vendar se obdelovalni parametri s tem ne spremenijo. Z mešanjem, brez dodajanja vode, postane spet tekoče. Vode ne dodajajte lepilom! Odvečne ostanke lepila na spoju odstranite, saj lahko to zaradi reakcije s kisikom povzroči rdeče obarvanje.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
  • Visoka toplotna in vodoodpornost
  • • Preizkušeno s strani Inštituta za tehnologijo oken Rosenheim
  • Številka preizkusa 505 37117/1
  • Številka preizkusa 505 37117/2
  • Enostavno izlivanje pri 28 kg embalaži
  • Z navijanjem lepilnega izliva se lahko 28-kg embalaža čisto in enostavno napolni v steklenico za lepilo ali lepilni valjček.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Visoka toplotna in vodoodpornost

  • • Preizkušena kakovost D4 po DIN EN 204
  • • Izpolnjuje zahteve DIN EN 14257 (WATT91).
  • Enostavna uporaba
  • Brez potrebe po mešanju s trdilcem. Ni potrebe po upoštevanju časa v lončku.
  • Prozorno strjevanje
  • Brez vidnih lepilnih spojev. Strjeni lepilni spoji so trdoelastični.
  • Opomba
  • Zaradi različne sestave lesnih snovi lahko v redkih primerih pride do nepredvidljivih sprememb barve, npr. pri bukvi in češnji. Prav tako lahko železo v kombinaciji z garjevko v lesu povzroči spremembo barve pri hrastu. Odprti čas in čas strjevanja sta močno odvisna od delovnih pogojev (npr. temperatura). Pri zunanjih aplikacijah je treba zlepljeni del zaščititi pred vremenskimi vplivi in zagotoviti ustrezno zaščito površine (trajna zaščita pred vlago). Pomembno je, da lepilo zaradi svojih termoplastičnih lastnosti na prostem ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi. Za aplikacije, ki so neposredno izpostavljene sončni svetlobi, so primerni netermoplastični lepili, kot je PUR lepilo v dozirnem sistemu (0892100180). Mehčanje lepila in krčenje lesa lahko povzroči odpiranje spojev. Viskoznost enokomponentnih lepil D4 se med skladiščenjem povečuje. Vendar se obdelovalni parametri s tem ne spremenijo. Z mešanjem, brez dodajanja vode, postane spet tekoče. Vode ne dodajajte lepilom! Odvečne ostanke lepila na spoju odstranite, saj lahko to zaradi reakcije s kisikom povzroči rdeče obarvanje.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
  • Visoka toplotna in vodoodpornost
  • • Preizkušeno s strani Inštituta za tehnologijo oken Rosenheim
  • Številka preizkusa 505 37117/1
  • Številka preizkusa 505 37117/2
  • Enostavno izlivanje pri 28 kg embalaži
  • Z navijanjem lepilnega izliva se lahko 28-kg embalaža čisto in enostavno napolni v steklenico za lepilo ali lepilni valjček.
*
*
*