Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Popular products from category Kronske in cilindrične žage
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
ŽAGA KRONSKA-HM-HEAVY DUTY-D79
0632700079
ŽAGA KRONSKA-HM-HEAVY DUTY-D64
0632700064
ŽAGA KRONSKA-HM-HEAVY DUTY-D57
0632700057
ŽAGA KRONSKA-HM-HEAVY DUTY-D51
0632700051
ŽAGA KRONSKA-HM-HEAVY DUTY-D50
0632700050
ŽAGA KRONSKA-HM-HEAVY DUTY-D48
0632700048
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
...
13
Naslednja
Zadnja
Kronske in cilindrične žage
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
110 mm
130 mm
Globina vrtanja
Pobriši vse
30 mm
40 mm
Globina rezanja
Pobriši vse
60 mm
PREMER
Pobriši vse
102 mm
114 mm
19 mm
20 mm
22 mm
25 mm
27 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41 mm
44 mm
48 mm
50 mm
51 mm
57 mm
60 mm
64 mm
68 mm
76 mm
79 mm
89 mm
Premer vrtalnika
Pobriši vse
6 mm
6,35 mm
Premer trna
Pobriši vse
11 mm
6,35 mm
Oblikovanje
Pobriši vse
Karbid
Material za obdelavo
Pobriši vse
Masonry
Primerno za premer žage z luknjami
Pobriši vse
14 - 152 mm
14 - 30 mm
32 - 152 mm
32 - 64 mm
Dimenzije sistema
Pobriši vse
4.4.1
4.4.2
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
13 KOSOV
16 KOSOV
26 KOSOV
Velikost Morsejevega stožca
Pobriši vse
Morsejev stožec velikosti 2
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki