ŽAGA KRONSKA-HM-HEAVY DUTY-D50

Priloge
Art.-Št.: 0632700050
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Za obdelavo najtežjih in najbolj abrazivnih materialov

  • • Do 20-krat daljša življenjska doba v primerjavi z bimetalnimi vrtalnimi žagami
  • • Posamezno privarjeni na zobe iz karbidne trdine
  • • Visoka globina reza do 60 mm
  • • Dvignjeno osnovno telo

Opozorilo

  • • Cilindrične žage se ne sme uporabljati z udarci.
  • • Primerno za električne in akumulatorske vrtalne vijačnike brez udarca ter stebrične vrtalne vijačnike.
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 50 mm
Globina rezanja 60 mm
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 3 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 4 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 3 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 3 od 4 točk
Priporočena hitrost vrtenja v orodnem jeklu in nerjavečem jeklu 100 rpm
Priporočena hitrost vrtenja v litini 80 rpm
Priporočena hitrost vrtenja v aluminiju 600 rpm
*
*
*

Za obdelavo najtežjih in najbolj abrazivnih materialov

  • • Do 20-krat daljša življenjska doba v primerjavi z bimetalnimi vrtalnimi žagami
  • • Posamezno privarjeni na zobe iz karbidne trdine
  • • Visoka globina reza do 60 mm
  • • Dvignjeno osnovno telo

Opozorilo

  • • Cilindrične žage se ne sme uporabljati z udarci.
  • • Primerno za električne in akumulatorske vrtalne vijačnike brez udarca ter stebrične vrtalne vijačnike.
Specifikacije izdelkov
PREMER 50 mm
Globina rezanja 60 mm
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 3 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 4 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 3 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 3 od 4 točk
Priporočena hitrost vrtenja v orodnem jeklu in nerjavečem jeklu 100 rpm
Priporočena hitrost vrtenja v litini 80 rpm
Priporočena hitrost vrtenja v aluminiju 600 rpm