KRATKE HLAČE-DELOVNE-PERFORMANCE-ANTRAZIT/RUMENE-MODYF-48

84,9
84,9
Udobne in trpežne delovne kratke hlače s 4-smernim raztegom nudijo odlično svobodo gibanja pri vsakodnevnem delu.
Priloge
Art.-Št.: AW202600529
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Udobne in trpežne delovne kratke hlače

Funkcionalne delovne kratke hlače iz štirismerno raztegljive ripstop tkanine, ki se hitro suši in je rahlo vodoodbojna.

  • Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
  • Gramatura: 287 g/m²
  • Štirismerno raztegljiva ripstop tkanina
  • Hitrosušeč in rahlo vodoodbojen material
  • Odstranljivi viseči žepi CORDURA
  • Dva zadnja žepa in stegenska žepa z zadrgo
  • Žep za mobilni telefon in žep za kartico
  • Žep za orodje
  • Odsevniki Loxy
  • Zadrge YKK
  • Silikonski trak in elastična nastavitev pasu z ježkom
  • Kontrastni material: 89 % najlon, 11 % elastan
  • Gramatura kontrastnega materiala: 210 g/m²
  • Ojačitve CORDURA
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: dovoljeno beljenje s kisikovimi belili, sušenje v sušilnem stroju pri nizki temperaturi, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Črna/limeta
Velikost 48
Materjal 52% nylon, 40% poliester, 8% elastan – pribl. 287 g/m2
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Udobne in trpežne delovne kratke hlače

Funkcionalne delovne kratke hlače iz štirismerno raztegljive ripstop tkanine, ki se hitro suši in je rahlo vodoodbojna.

  • Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
  • Gramatura: 287 g/m²
  • Štirismerno raztegljiva ripstop tkanina
  • Hitrosušeč in rahlo vodoodbojen material
  • Odstranljivi viseči žepi CORDURA
  • Dva zadnja žepa in stegenska žepa z zadrgo
  • Žep za mobilni telefon in žep za kartico
  • Žep za orodje
  • Odsevniki Loxy
  • Zadrge YKK
  • Silikonski trak in elastična nastavitev pasu z ježkom
  • Kontrastni material: 89 % najlon, 11 % elastan
  • Gramatura kontrastnega materiala: 210 g/m²
  • Ojačitve CORDURA
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: dovoljeno beljenje s kisikovimi belili, sušenje v sušilnem stroju pri nizki temperaturi, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
Barva Črna/limeta
Velikost 48
Materjal 52% nylon, 40% poliester, 8% elastan – pribl. 287 g/m2
Dobavitelj MODYF