Konstrukcijska lepila

Popular products from category Konstrukcijska lepila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

LEPILO KONSTRUKCIJSKO PUR-2K-(ZA ALU PROFILE)-550G

08921351
Za konstrukcijsko lepljenje vogalnih kotnikov pri izdelavi aluminijastih oken, vrat in fasad
• Kemična osnova:
2-komponentno PUR reaktivno lepilo
• Barva:
Slonokoščena
• Razmerje mešanja:
1:
1
• Gostota / Pogoj:
1,52 g/c

LEPILO-STEKLO/KOVINA-PROZOREN-290ML

08932250
Univerzalno in elastično gradbeno lepilo in tesnilo s kristalno čistim videzom.

LEPILO EPOKSI-HITROSUŠEČE-ESK50-50ML

08934801
Dvokomponentno lepilo brez topil.

AKTIVNO ČISTILO ZA LEPLJENJE-LEPI+TESNI-400ML

089010060

Optimizacija površin za neporozne podlage

  • Vsebina: 400 ml
  • Kemična osnova: Mešanica topil z dodatki
  • Vonj: Alkohol
  • Barva: Prozorna
  • Gostota / Pogoji: 0,79 g/cm³ / pri 15°C, DIN 51757
  • Čas izparevanja min.: 10 min
  • Čas izparevanja Pogoji: pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 15 do 25 °C
  • Minimalna temperatura vžiga: 12 °C
  • Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri sobni temperaturi
  • Brez AOX: Da
  • Brez silikona: Da.

Konstrukcijska lepila

Close
Filtriraj po Pobriši vse