LEPILO ZA FOLIJO - NACHPASTE 310ML

Priloge
Art.-Št.: 08927007
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vsebina 300 ml
Kemijska osnova Enokomponentni hibrid
Barva Betonsko siva
Gostota/pogoji 1,6 g/cm³ / v skladu z DIN 52451
Trdota Shore A 25
Polna hitrost/pod pogoji strjevanja 3 mm/d / 23 °C in 50 % relativna vlažnost
Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 90 °C
Min. raztezek ob prekinitvi 400 %
Min. čas oblikovanja kože 15 min
Pogoji za čas oblikovanja kože pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
Obnovljivo/možno prebarvati Da
Združljivost premazov Da
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / hladno in suho skladišče, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, od 15 °C do 25 °C
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Vsebina 300 ml
Kemijska osnova Enokomponentni hibrid
Barva Betonsko siva
Gostota/pogoji 1,6 g/cm³ / v skladu z DIN 52451
Trdota Shore A 25
Polna hitrost/pod pogoji strjevanja 3 mm/d / 23 °C in 50 % relativna vlažnost
Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 90 °C
Min. raztezek ob prekinitvi 400 %
Min. čas oblikovanja kože 15 min
Pogoji za čas oblikovanja kože pri 23 °C in 50 % relativni vlažnosti
Obnovljivo/možno prebarvati Da
Združljivost premazov Da
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / hladno in suho skladišče, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, od 15 °C do 25 °C