MOČNO LEPILO V SPREJU-PLUS-400ML

Kontaktno lepilo z visoko začetno lepilno močjo in visoko temperaturno odpornostjo

Priloge
Art.-Št.: 0890100064
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Zelo visoka temperaturna odpornost do 110 °C

Trajen oprijem pri različnih aplikacijah

Hitro sušenje

Krajši procesni čas, saj je material hitreje pripravljen za nadaljnjo obdelavo

2-krat nastavljiva pršilna glava

  • Horizontalno in vertikalno
  • Širina razpršitve
  • Visoka prilagodljivost pri različnih delovnih situacijah zaradi optimalnih možnosti nastavitve in uporabe

Prozorna utrditev

  • Barvno nevtralno lepljenje
  • Brez preboja barve zaradi prozornega utrjevanja pri tankem nanosu lepila

Opomba

Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite ventil s pršenjem.

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne teste. Zaradi različnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in uporabe ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša tehnična pomoč vsebuje nasvete, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših pogodbenih obveznosti ali je svetovalec ravnal naklepno. Zagotavljamo enakomerno kakovost izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični list izdelka!

Področje uporabe

Primerno za lepljenje tekstila, poliuretanske/poliesterske pene, penaste gume, izolacijskih materialov, stropne obloge, usnja, filca, kartona med seboj ali na gumo, kovino (surovo, fosfatirano, prašno lakirano, temeljno in barvno lakirano, eloksirano), lesne materiale ali poliestrske materiale. Prav tako primerno za lepljenje PE-folij (kot npr. folije proti vodi v avtomobilskih vratih). Pršilo se uporablja tudi v konfekciji in za napenjanje (npr. avtomobilski stropi).

Navodila

Površine, ki jih želite lepiti, temeljito očistite in nato popršite. Vpojne podlage obilno popršite. Razdalja pršenja naj bo približno 15–25 cm. Pred združitvijo pustite sušiti 5–15 minut (odvisno od temperature, materiala in aplikacije).

Dodatne informacije najdete v tehničnem podatkovnem listu.

Specifikacije izdelkov
* *
Kemijska osnova Sintetična guma
Barva Prozorno
Gostota 0,85 g/ml
Vonj/dišava Značilnosti
Min./max. temperatura obdelave 0 do 30 °C
Min./max. temperaturna odpornost -20 do +110 °C
Min. točka utripanja -24 °C
Min./max. čas izklopa bliskavice 5 min-15 min
Min./max. razdalja pršenja 15-25 cm
Vsebina 400 ml
Teža vsebine 288 g
Minimalna natezna odpornost v prečni smeri 0,26 N/mm²
Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
Brez silikona Da
*
*
*

Zelo visoka temperaturna odpornost do 110 °C

Trajen oprijem pri različnih aplikacijah

Hitro sušenje

Krajši procesni čas, saj je material hitreje pripravljen za nadaljnjo obdelavo

2-krat nastavljiva pršilna glava

  • Horizontalno in vertikalno
  • Širina razpršitve
  • Visoka prilagodljivost pri različnih delovnih situacijah zaradi optimalnih možnosti nastavitve in uporabe

Prozorna utrditev

  • Barvno nevtralno lepljenje
  • Brez preboja barve zaradi prozornega utrjevanja pri tankem nanosu lepila

Opomba

Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite ventil s pršenjem.

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne teste. Zaradi različnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in uporabe ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša tehnična pomoč vsebuje nasvete, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših pogodbenih obveznosti ali je svetovalec ravnal naklepno. Zagotavljamo enakomerno kakovost izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični list izdelka!

Področje uporabe

Primerno za lepljenje tekstila, poliuretanske/poliesterske pene, penaste gume, izolacijskih materialov, stropne obloge, usnja, filca, kartona med seboj ali na gumo, kovino (surovo, fosfatirano, prašno lakirano, temeljno in barvno lakirano, eloksirano), lesne materiale ali poliestrske materiale. Prav tako primerno za lepljenje PE-folij (kot npr. folije proti vodi v avtomobilskih vratih). Pršilo se uporablja tudi v konfekciji in za napenjanje (npr. avtomobilski stropi).

Navodila

Površine, ki jih želite lepiti, temeljito očistite in nato popršite. Vpojne podlage obilno popršite. Razdalja pršenja naj bo približno 15–25 cm. Pred združitvijo pustite sušiti 5–15 minut (odvisno od temperature, materiala in aplikacije).

Dodatne informacije najdete v tehničnem podatkovnem listu.

Specifikacije izdelkov
Kemijska osnova Sintetična guma
Barva Prozorno
Gostota 0,85 g/ml
Vonj/dišava Značilnosti
Min./max. temperatura obdelave 0 do 30 °C
Min./max. temperaturna odpornost -20 do +110 °C
Min. točka utripanja -24 °C
Min./max. čas izklopa bliskavice 5 min-15 min
Min./max. razdalja pršenja 15-25 cm
Vsebina 400 ml
Teža vsebine 288 g
Minimalna natezna odpornost v prečni smeri 0,26 N/mm²
Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
Brez silikona Da