Kotna brusilka 720 W, poljubne plošče in dodatki
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
Kotna brusilka 720 W, poljubne plošče in dodatki
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
Kotna brusilka 720 W, poljubne plošče in dodatki
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
Panti in vodila
/
Pohištveno okovje
/
Koleščki
Koleščki
Popular products from category Koleščki
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
KOLO ZA VOZIČEK-ROT.-ZAKLEP-D100-170KG
0683567921
Prejšnja
1
2
Koleščki
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Nosilnost
Pobriši vse
50 kg
Višina
Pobriši vse
83 mm
Širina koluta
Pobriši vse
24 mm
Premer valja
Pobriši vse
60 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki