¸
Za prikaz cen
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Panti in vodila
/
Pohištveno okovje
/
Koleščki
Koleščki
Popular products from category Koleščki
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
KOLO ZA TRANS. VOZ.-VTL.-PA-D100-170KG
0683567901
KOLO ZA VOZIČEK-ROT.-ZAKLEP-D100-170KG
0683567921
Vrtljiv kolo za voziček
Različice:
1
Prikaži vse
Kolo za transportiranje vozil
Različice:
1
Prikaži vse
Kolo za voziček
Različice:
1
Prikaži vse
KOLO VRTLJIVO Z ZAVORO-D60-50KG
0683567537
Temperaturno območje uporabe min.:
-5 °C
Temperaturno območje uporabe max.:
40 °C
1
2
Naslednja
Koleščki
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Nosilnost
Pobriši vse
50 kg
Višina
Pobriši vse
83 mm
Širina koluta
Pobriši vse
24 mm
Premer valja
Pobriši vse
60 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
KLJUČ VILIČASTO OBROČNI-METRIČNI-KRATEK-SW8