Maziva in odstranjevanje
Popular products from category Maziva in odstranjevanje
Multi Cobra + sprej za ključavnice
AW202412104
Set vsebuje zmogljivo mazivo za vzdrževanje in sprej za vse vrste ključavnic.
2 x večnamensko mazivo Multi (20 L)
AW202512239
Večnamensko mazivo Multi 20 l je ekonomična zaloga za delavnice z višjo porabo in je primerno za mazanje, čiščenje in nego mehanskih delov, rahljanje zagozdenih elementov ter zaščito pred korozijo.
Večnamensko mazivo Multi (20 L), izlivna pipa in 360° ročna pršilka
AW202512238
Komplet vsebuje večnamensko mazivo Multi 20 l, izlivno pipo za kanistre 20/25/60 l in ročno pršilko 360° (1 l). Izdelki omogočajo natančno doziranje iz večjega pakiranja v pršilko ter hiter nanos za mazanje, sproščanje zagozdenih delov in zaščito pred korozijo pri vsakodnevnem delu.
Osnovni set kemije
AW202505031
Set vključuje maziva in čistila za podmazovanje, zaščito pred korozijo, odstranjevanje rje ter nego materialov v zahtevnih pogojih.
1 Set masti ročna mazalica
AW202312098
Set vsebuje litijevo mazalno mast na osnovi mineralnega olja za drsne in valjčne ležaje ter kovinsko mazalico.
Maziva in odstranjevanje
Nedavno ogledani izdelki
-
Set vložkov M4+ klešče + sveder
-
506 - delni set vtisnih matic M3 do M8, ALU z ravno glavo, kleščami za stiskanje matic do M8 in SmartStep svedri za pripravo izvrtine
-
100 x Basic rezalne plošče 230 mm + prozorna očala
-
Kratke ročne klešče z račno za stiskanje vtisnih matic M4 do M12 in vijakov M5 do M8
-
ČEP POKRIVNI-ZA KVADRATNO CEV-ČRN-50X30X2