100 x Basic rezalne plošče 230 mm + prozorna očala

129
129
Rezalna plošča Red Stripe FE/A2 230 × 1,9 × 22,23 mm in prozorna zaščitna očala EN166 Askella za varno rezanje kovine in zaščito oči.
Priloge
Art.-Št.: AW202512447
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Rezalna plošča Red Stripe FE/A2 22,23 × 1,9 × 230 mm (Art.-Št.: 0669632301)

Robusten rezalni disk za jeklo, posebej primeren tudi za nerjaveče jeklo; zasnovan za zanesljivo rezanje in dolgo življenjsko dobo.

  • Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 2 od 4
  • Rezalna sposobnost (točkovni sistem): 2 od 4
  • Upravljanje/uporabnost (točkovni sistem): 2 od 4
  • Kakovost reza (točkovni sistem): 2 od 4
  • Premer luknje: 22,23 mm
  • Oblika: ravna
  • Maks. obodna hitrost: 80 m/s
  • Visoka odpornost proti lomljenju
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %)
  • Skladno z EN 12413
  • Področje uporabe: rezanje tankostenskih cevi in profilov ter tankih kovinskih pločevin

Očala EN166 Askella, prozorna (Art.-Št.: 0899103170)

Športna zaščitna očala z visokim udobjem pri nošenju in dobro pokritostjo oči.

  • Material zaščitne leče: polikarbonat
  • UV-zaščita: 380 nm
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN 166
  • Športna zasnova, majhna teža
  • Popolno prileganje in pokritost oči
  • Premaz zunaj/znotraj: odporen na praske
  • Nastavljiv nosni mostiček iz nedrseče gume
*
*
*

Rezalna plošča Red Stripe FE/A2 22,23 × 1,9 × 230 mm (Art.-Št.: 0669632301)

Robusten rezalni disk za jeklo, posebej primeren tudi za nerjaveče jeklo; zasnovan za zanesljivo rezanje in dolgo življenjsko dobo.

  • Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 2 od 4
  • Rezalna sposobnost (točkovni sistem): 2 od 4
  • Upravljanje/uporabnost (točkovni sistem): 2 od 4
  • Kakovost reza (točkovni sistem): 2 od 4
  • Premer luknje: 22,23 mm
  • Oblika: ravna
  • Maks. obodna hitrost: 80 m/s
  • Visoka odpornost proti lomljenju
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %)
  • Skladno z EN 12413
  • Področje uporabe: rezanje tankostenskih cevi in profilov ter tankih kovinskih pločevin

Očala EN166 Askella, prozorna (Art.-Št.: 0899103170)

Športna zaščitna očala z visokim udobjem pri nošenju in dobro pokritostjo oči.

  • Material zaščitne leče: polikarbonat
  • UV-zaščita: 380 nm
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN 166
  • Športna zasnova, majhna teža
  • Popolno prileganje in pokritost oči
  • Premaz zunaj/znotraj: odporen na praske
  • Nastavljiv nosni mostiček iz nedrseče gume