Večnamensko mazivo Multi (20 L), izlivna pipa in 360° ročna pršilka

149
149

Komplet vsebuje večnamensko mazivo Multi 20 l, izlivno pipo za kanistre 20/25/60 l in ročno pršilko 360° (1 l). Izdelki omogočajo natančno doziranje iz večjega pakiranja v pršilko ter hiter nanos za mazanje, sproščanje zagozdenih delov in zaščito pred korozijo pri vsakodnevnem delu.

Priloge
Art.-Št.: AW202512238
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Večnamensko mazivo Multi 20 L (Art.-Št.: 0893055420)

Vsestransko večnamensko mazivo za različna področja uporabe – za mazanje, čiščenje in zaščito.

  • Maže premične elemente (npr. tečaje, puše, verige, ključavnice vrat)
  • Ustavi škripanje in poskrbi za gladko gibanje pri zataknjenih ali zarjavelih delih
  • Čisti in neguje plastične in kovinske dele (npr. plošče in ohišja)
  • Raztaplja rjo in ščiti pred korozijo
  • Rahlja zarjavele vijake, priključke za cevi, vijake, matice, spoje, bowdenove jeklenice, gredi, ključavnice ipd.
  • Pronica in izpodriva vlago v električnih in elektronskih območjih
  • Preprečuje korozijo na kovinah in električnih sklopih, kabelskih konektorjih, relejih, konektorjih, spojkah ipd.
  • Preprečuje zaledenevanje cilindrov in ključavnic

Izlivna pipa 20/25/60 L (Art.-Št.: 089130203)

Nalivni ventil za plastične kanistre z navojem DN 60, za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Navoj: DN 60
  • Teža (na kos): 56 g
  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za udobno doziranje tudi v ozke vratove
  • Lahkotno delovanje ročice
  • Visoka pretočnost: > 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili
  • Opomba: kemična odpornost je odvisna od tekočine; pri zelo nizki viskoznosti lahko pride do puščanja
  • Opomba: nalivni ventil ne nadomešča tesnila; za transport posode zaprite z originalnim zapiralom

Ročna pršilka 360° 1 L (Art.-Št.: 0891503360)

Pršilka s tesnilnim sistemom za 360° pršenje – omogoča zanesljivo delo nad glavo, pod kotom ali navpično.

  • Ergonomska, robustna razpršilka na črpalko z dolgim ročajem
  • Delo brez utrujenosti zaradi majhne potrebne delovne sile
  • Lahko se obesi tudi na delavniški voziček
  • Posamično zaprt pokrov
  • Prostor za označevanje napolnjene tekočine
  • Dodatna polja za varnostna navodila
  • Dobra stabilnost zaradi stožčaste oblike
Art. št. Naziv Kol.
0893055420 Večnamensko mazivo-multi-20l 1
089130203 Izlivna pipa-20/25/60l 1
0891503360 Ročno pršilo-360°-1l 1
*
*
*

Večnamensko mazivo Multi 20 L (Art.-Št.: 0893055420)

Vsestransko večnamensko mazivo za različna področja uporabe – za mazanje, čiščenje in zaščito.

  • Maže premične elemente (npr. tečaje, puše, verige, ključavnice vrat)
  • Ustavi škripanje in poskrbi za gladko gibanje pri zataknjenih ali zarjavelih delih
  • Čisti in neguje plastične in kovinske dele (npr. plošče in ohišja)
  • Raztaplja rjo in ščiti pred korozijo
  • Rahlja zarjavele vijake, priključke za cevi, vijake, matice, spoje, bowdenove jeklenice, gredi, ključavnice ipd.
  • Pronica in izpodriva vlago v električnih in elektronskih območjih
  • Preprečuje korozijo na kovinah in električnih sklopih, kabelskih konektorjih, relejih, konektorjih, spojkah ipd.
  • Preprečuje zaledenevanje cilindrov in ključavnic

Izlivna pipa 20/25/60 L (Art.-Št.: 089130203)

Nalivni ventil za plastične kanistre z navojem DN 60, za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Navoj: DN 60
  • Teža (na kos): 56 g
  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za udobno doziranje tudi v ozke vratove
  • Lahkotno delovanje ročice
  • Visoka pretočnost: > 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili
  • Opomba: kemična odpornost je odvisna od tekočine; pri zelo nizki viskoznosti lahko pride do puščanja
  • Opomba: nalivni ventil ne nadomešča tesnila; za transport posode zaprite z originalnim zapiralom

Ročna pršilka 360° 1 L (Art.-Št.: 0891503360)

Pršilka s tesnilnim sistemom za 360° pršenje – omogoča zanesljivo delo nad glavo, pod kotom ali navpično.

  • Ergonomska, robustna razpršilka na črpalko z dolgim ročajem
  • Delo brez utrujenosti zaradi majhne potrebne delovne sile
  • Lahko se obesi tudi na delavniški voziček
  • Posamično zaprt pokrov
  • Prostor za označevanje napolnjene tekočine
  • Dodatna polja za varnostna navodila
  • Dobra stabilnost zaradi stožčaste oblike
Art. št. Naziv Kol.
0893055420 Večnamensko mazivo-multi-20l 1
089130203 Izlivna pipa-20/25/60l 1
0891503360 Ročno pršilo-360°-1l 1