506 - delni set vtisnih matic M3 do M8, ALU z ravno glavo, kleščami za stiskanje matic do M8 in SmartStep svedri za pripravo izvrtine

149
149
506 - delni set vtisnih matic M3 do M8, ALU z ravno glavo, kleščami za stiskanje matic do M8 in SmartStep svedri za pripravo izvrtine.
Priloge
Art.-Št.: AW202512174
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Kovične matice, polkrožna glava – sortiment (506 kos) v sistemskem kovčku

Komplet aluminijastih kovičnih matic z orodjem za hitro in zanesljivo vgradnjo navojev v pločevino in profile. Dobavljeno v preglednem sistemskem kovčku.

  • Material kovičnih matic: aluminij
  • Velikosti: M3, M4, M5, M6, M8
  • Vključeno: klešče za kovične matice in navojni trn
  • Količina: 506 kos

Spiralni sveder za kovino HSS SMARTSTEP

Visoko zmogljiv spiralni sveder za natančno in hitro vrtanje z manj vibracijami, nižjim navorom in daljšo življenjsko dobo. Primeren tudi za širjenje obstoječih lukenj ter delo v različnih materialih.

  • Do 50 % daljša življenjska doba, do 20 % manjša poraba energije, do 15 % hitrejše vrtanje
  • Manj vibracij in napora, boljše vodenje orodja (do 60 % manjši navor)
  • Natančne, krožne izvrtine; tudi v lesu, plastiki in akrilu brez trganja ali cepitve
  • Vrtanje brez zdrsov, možno poševno vrtanje, čist izhod iz izvrtine
  • Bistveno hitrejše in manj naporno vrtanje v primerjavi s klasičnimi HSS spiralnimi svedri
  • Primerno za vrtanje kovic in sornikov ter za tankostenske profile, pločevino in cevi
  • Za velike premere: natančno ročno vrtanje do Ø 26,5 mm brez predvrtanja (na stoječem vrtalnem stroju)
  • Od Ø 4 mm: 3-ploskovno vpenjalno steblo za boljši prenos sile in manj vrtenja v vpenjalni glavi
  • Uporaba: akumulatorski vijačniki ter ročni, stoječi in stebrni vrtalni stroji
  • Materiali: jeklo do 1000 N/mm², litine, aluminij, baker, medenina, bron, trd/mehak les, plastika, kompoziti
  • Opomba: pri osnovnem vrtanju izberite pravilno velikost svedra (po DIN); stopničasta geometrija izboljša lomljenje odrezkov in odvajanje
*
*
*

Kovične matice, polkrožna glava – sortiment (506 kos) v sistemskem kovčku

Komplet aluminijastih kovičnih matic z orodjem za hitro in zanesljivo vgradnjo navojev v pločevino in profile. Dobavljeno v preglednem sistemskem kovčku.

  • Material kovičnih matic: aluminij
  • Velikosti: M3, M4, M5, M6, M8
  • Vključeno: klešče za kovične matice in navojni trn
  • Količina: 506 kos

Spiralni sveder za kovino HSS SMARTSTEP

Visoko zmogljiv spiralni sveder za natančno in hitro vrtanje z manj vibracijami, nižjim navorom in daljšo življenjsko dobo. Primeren tudi za širjenje obstoječih lukenj ter delo v različnih materialih.

  • Do 50 % daljša življenjska doba, do 20 % manjša poraba energije, do 15 % hitrejše vrtanje
  • Manj vibracij in napora, boljše vodenje orodja (do 60 % manjši navor)
  • Natančne, krožne izvrtine; tudi v lesu, plastiki in akrilu brez trganja ali cepitve
  • Vrtanje brez zdrsov, možno poševno vrtanje, čist izhod iz izvrtine
  • Bistveno hitrejše in manj naporno vrtanje v primerjavi s klasičnimi HSS spiralnimi svedri
  • Primerno za vrtanje kovic in sornikov ter za tankostenske profile, pločevino in cevi
  • Za velike premere: natančno ročno vrtanje do Ø 26,5 mm brez predvrtanja (na stoječem vrtalnem stroju)
  • Od Ø 4 mm: 3-ploskovno vpenjalno steblo za boljši prenos sile in manj vrtenja v vpenjalni glavi
  • Uporaba: akumulatorski vijačniki ter ročni, stoječi in stebrni vrtalni stroji
  • Materiali: jeklo do 1000 N/mm², litine, aluminij, baker, medenina, bron, trd/mehak les, plastika, kompoziti
  • Opomba: pri osnovnem vrtanju izberite pravilno velikost svedra (po DIN); stopničasta geometrija izboljša lomljenje odrezkov in odvajanje