Silikon sprej (6 x 500 ml)

27,9 €
27,9 €
Set vključuje 6 silikon sprejev (500 ml), primernih za dolgotrajno zaščito in izolacijo plastičnih, gumijastih in kovinskih delov. Plastičnim elementom zagotavlja visok sijaj in ščiti pred krhkostjo, gumijaste dele neguje in ščiti, da ostanejo prožni, se ne lepijo in ne zmrznejo.
Priloge
Art.-Št.: AW202607020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Silikonski sprej, 500 ml

Brezbarvni silikonski sprej za zaščito, nego, izolacijo in mazanje plastičnih, gumijastih ter kovinskih delov v notranjosti in zunanjosti vozila.

  • Barva: brezbarvna
  • Kemična osnova: mineralno olje
  • Temperaturno območje uporabe: od –5 °C do +40 °C
  • Plastični deli ohranijo visok sijaj in ne postanejo krhki
  • Neguje gumijaste dele ter preprečuje razpokanje, zmrzovanje in lepljenje
  • Primerno za impregnacijo zložljivih streh in prevlek
  • Antistatično delovanje zmanjšuje oprijemanje prahu
  • Ščiti električne kontakte pred vlago
  • Omogoča gladko delovanje vodil drsnih streh, sedežev in valjčkov varnostnih pasov
  • Preprečuje škripanje med različnimi materiali, na primer med kovino in plastiko
  • Primerno kot montažna pomoč pri povezovanju cevi
  • Ne pušča madežev
  • Rok skladiščenja od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Številka artikla: 0893221
*
*
*

Silikonski sprej, 500 ml

Brezbarvni silikonski sprej za zaščito, nego, izolacijo in mazanje plastičnih, gumijastih ter kovinskih delov v notranjosti in zunanjosti vozila.

  • Barva: brezbarvna
  • Kemična osnova: mineralno olje
  • Temperaturno območje uporabe: od –5 °C do +40 °C
  • Plastični deli ohranijo visok sijaj in ne postanejo krhki
  • Neguje gumijaste dele ter preprečuje razpokanje, zmrzovanje in lepljenje
  • Primerno za impregnacijo zložljivih streh in prevlek
  • Antistatično delovanje zmanjšuje oprijemanje prahu
  • Ščiti električne kontakte pred vlago
  • Omogoča gladko delovanje vodil drsnih streh, sedežev in valjčkov varnostnih pasov
  • Preprečuje škripanje med različnimi materiali, na primer med kovino in plastiko
  • Primerno kot montažna pomoč pri povezovanju cevi
  • Ne pušča madežev
  • Rok skladiščenja od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Številka artikla: 0893221