Čistilo za vetrobransko steklo (20 L) + izlivna pipa in posoda z merilno skalo (2 L)

69,9
69,9

Set vključuje 20-litrsko čistilo za vetrobransko steklo, izlivno pipo ter 2-litrsko posodo z merilno skalo in je primeren za hitro, natančno in čisto dolivanje tekočine v vozila.

Priloge
Art.-Št.: AW202512028
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Čistilo za steklo PLUS – 20 L

Koncentrirano čistilo za temeljito čiščenje vetrobranskih stekel, posebej učinkovito v zimskem času in primerno tudi za poletno uporabo.

  • Ščiti gumijaste dele na metlicah brisalcev.
  • Preprečuje nastajanje oblog na šobah.
  • Primerno za polikarbonatna stekla.
  • Ne vsebuje metanola.
  • Priporočena mešalna razmerja so podana v razpredelnici pri mirovanju.

Izlivna pipa – 20/25/60 L (DN 60)

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje tekočin iz kanistrov z navojem DN 60. Primeren je tudi za doziranje večjih količin brez brizganja.

  • Enostavno odmerjanje in gladko delovanje ročice.
  • Hitro izlivanje: pretok > 5 L/min.
  • Odporen na številne kemikalije.
  • Zagotovljeno udobno rokovanje zaradi nagibnega roba.
  • Primeren za stik z živili.

Opomba

  • Kemična odpornost je visoka, vendar je treba pri posebnih aplikacijah pred uporabo opraviti test.
  • Izlivna pipa ne služi kot tesnilni element; posode ne smete prevažati z že nameščeno pipo.

Posoda merilna z izlivnim lijakom – 2 L

Merilna posoda z integriranim lijakom za enostavno prelivanje olj, hladilnih tekočin in čistil.

  • Material: HDPE – visokožagani polietilen
  • Barva: Bela
  • Odporna proti oljem in kislini
Art. št. Naziv Kol.
0892332851 Čistilo za steklo plus-20l 1
089130203 Izlivna pipa-20/25/60l 1
08914002 Posoda merilna z izlivnim lijakom 2l 1
*
*
*

Čistilo za steklo PLUS – 20 L

Koncentrirano čistilo za temeljito čiščenje vetrobranskih stekel, posebej učinkovito v zimskem času in primerno tudi za poletno uporabo.

  • Ščiti gumijaste dele na metlicah brisalcev.
  • Preprečuje nastajanje oblog na šobah.
  • Primerno za polikarbonatna stekla.
  • Ne vsebuje metanola.
  • Priporočena mešalna razmerja so podana v razpredelnici pri mirovanju.

Izlivna pipa – 20/25/60 L (DN 60)

Nalivni ventil za enostavno, hitro in čisto izlivanje tekočin iz kanistrov z navojem DN 60. Primeren je tudi za doziranje večjih količin brez brizganja.

  • Enostavno odmerjanje in gladko delovanje ročice.
  • Hitro izlivanje: pretok > 5 L/min.
  • Odporen na številne kemikalije.
  • Zagotovljeno udobno rokovanje zaradi nagibnega roba.
  • Primeren za stik z živili.

Opomba

  • Kemična odpornost je visoka, vendar je treba pri posebnih aplikacijah pred uporabo opraviti test.
  • Izlivna pipa ne služi kot tesnilni element; posode ne smete prevažati z že nameščeno pipo.

Posoda merilna z izlivnim lijakom – 2 L

Merilna posoda z integriranim lijakom za enostavno prelivanje olj, hladilnih tekočin in čistil.

  • Material: HDPE – visokožagani polietilen
  • Barva: Bela
  • Odporna proti oljem in kislini
Art. št. Naziv Kol.
0892332851 Čistilo za steklo plus-20l 1
089130203 Izlivna pipa-20/25/60l 1
08914002 Posoda merilna z izlivnim lijakom 2l 1