Mast v spreju HHS2000 (6 x 500 ml) + GRATIS sredstvo za predhodno čiščenje HHS CLEAN

34,9
34,9
Set vključuje 6 sprejev mast HHS 2000 (500 ml) ter brezplačno sredstvo za predhodno čiščenje HHS CLEAN in je primeren za močno, dolgotrajno mazanje ter optimalno pripravo površin pred nanosom.
Priloge
Art.-Št.: AW202512032
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Mast v spreju HHS2000 – 500 ml

Visoko odporna sintetična mast za visoke pritiske, z odličnim oprijemom in zaščito pred korozijo. Idealna za gibljive dele, zobnike in mehanske spoje.

  • Kemična osnova: ogljikovodiki
  • Barva: kremasto bela
  • Vonj: ožje oljen
  • Gostota: 0,742 g/cm³
  • Temperaturno območje uporabe: –25 °C do +160 °C
  • Kinematična viskoznost: 1500 cSt
  • Brez silikona, brez smole, brez MoS₂
  • Odporna proti slani vodi in blagim kislinam
  • Rok uporabe: 24 mesecev
  • Odpravlja škripanje in cvrčanje.
  • Odlična kapilarna sposobnost prodiranja.
  • Dolgoročna zaščita z odličnim oprijemom.
  • Ne kaplja pri hitrem vrtenju in obremenitvah.
  • Ohranja gibljivost in tiho delovanje.
  • Zmanjšuje obrabo ter podaljšuje življenjsko dobo delov.

Sredstvo za predhodno čiščenje HHS Clean – 500 ml

Močno čistilno sredstvo z izjemno sposobnostjo raztapljanja umazanije. Namenjeno predpripravi površin pred nanosom maziv HHS.

  • Vsebina: 500 ml
  • Osnova: mešanica olj
  • Barva: brezbarvna
  • Gostota: 0,76 g/cm³
  • Temperatura obdelave: od +5 °C do +40 °C
  • Hitro izhlapevanje
  • Brez acetona, brez silikona
  • Rok uporabe: 24 mesecev
  • Hitro in učinkovito odstrani trdovratno umazanijo.
  • Pripravi površino za optimalen oprijem maziv.
  • Podaljša trajanje mazanja.
  • Kratek čas sušenja.
  • Odlično deluje na kovinah in številnih drugih podlagah.
*
*
*

Mast v spreju HHS2000 – 500 ml

Visoko odporna sintetična mast za visoke pritiske, z odličnim oprijemom in zaščito pred korozijo. Idealna za gibljive dele, zobnike in mehanske spoje.

  • Kemična osnova: ogljikovodiki
  • Barva: kremasto bela
  • Vonj: ožje oljen
  • Gostota: 0,742 g/cm³
  • Temperaturno območje uporabe: –25 °C do +160 °C
  • Kinematična viskoznost: 1500 cSt
  • Brez silikona, brez smole, brez MoS₂
  • Odporna proti slani vodi in blagim kislinam
  • Rok uporabe: 24 mesecev
  • Odpravlja škripanje in cvrčanje.
  • Odlična kapilarna sposobnost prodiranja.
  • Dolgoročna zaščita z odličnim oprijemom.
  • Ne kaplja pri hitrem vrtenju in obremenitvah.
  • Ohranja gibljivost in tiho delovanje.
  • Zmanjšuje obrabo ter podaljšuje življenjsko dobo delov.

Sredstvo za predhodno čiščenje HHS Clean – 500 ml

Močno čistilno sredstvo z izjemno sposobnostjo raztapljanja umazanije. Namenjeno predpripravi površin pred nanosom maziv HHS.

  • Vsebina: 500 ml
  • Osnova: mešanica olj
  • Barva: brezbarvna
  • Gostota: 0,76 g/cm³
  • Temperatura obdelave: od +5 °C do +40 °C
  • Hitro izhlapevanje
  • Brez acetona, brez silikona
  • Rok uporabe: 24 mesecev
  • Hitro in učinkovito odstrani trdovratno umazanijo.
  • Pripravi površino za optimalen oprijem maziv.
  • Podaljša trajanje mazanja.
  • Kratek čas sušenja.
  • Odlično deluje na kovinah in številnih drugih podlagah.