KLJUČI IMBUS-6KT-KROGLIČNI-BARVNI-ZEBRA-(1,5-10)-9DELNI

Z okroglo glavo, ekstra dolga izvedba, prašno lakirano barvno označevanje Würth po sistemu vodenja barv, v plastičnem držalu

  • Vrsta pogona:imbus
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Vsebina seta: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Število kosov v setu: 9 kosov
  • Izvedba: Enostransko z okroglo glavo
Priloge
Art.-Št.: 0715315100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Hitro prepoznavanje ustrezne pogonske velikosti

  • Prašno lakirano barvno označevanje po sistemu vodenja barv Würth na imbus ključih in dodatno na plastičnem držalu
  • Enostavno prenašanje s praktičnim plastičnim držalom

Primeren tudi za težje dostopne vijake

  • Daljša stran z okroglo glavo omogoča lažje delo pri težko dostopnih vijakih
  • Z največjim kotom odklona do 30°
Specifikacije izdelkov
* *
Material Krom vanadij jeklo
Število kosov v asortimanu/kompletu 9 KOS
*
*
*

Hitro prepoznavanje ustrezne pogonske velikosti

  • Prašno lakirano barvno označevanje po sistemu vodenja barv Würth na imbus ključih in dodatno na plastičnem držalu
  • Enostavno prenašanje s praktičnim plastičnim držalom

Primeren tudi za težje dostopne vijake

  • Daljša stran z okroglo glavo omogoča lažje delo pri težko dostopnih vijakih
  • Z največjim kotom odklona do 30°
Specifikacije izdelkov
Material Krom vanadij jeklo
Število kosov v asortimanu/kompletu 9 KOS