KLJUČ NASTAVLJIV WR-0/24-250MM-10"

8,99
8,99
Nastavljiva zasnova združuje več velikosti ključa v enem robustnem orodju. Praktična rešitev za vsestransko uporabo, ki združuje učinkovitost, zmogljivost in dostopno ceno.
Priloge
Art.-Št.: 5754221110
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Rešitev v enem koraku: prilagodljiva zasnova omogoča učinkovitost več velikosti ključev v enem robustnem orodju. Zagotavlja vsestranskost z vidika cene in zmogljivosti.


Krom-vanadijevo jeklo

Običajno povečan navor, potreben za privijanje/odvijanje vijakov in matic večjih dimenzij, zahteva zelo odporno jeklo. Zlitina krom-vanadija (mešanica dveh ali več kovin) povečuje odpornost proti rjavenju ter zagotavlja dodatno trdnost in trdoto pri zahtevnih opravilih.

Protizdrsni ročaj

Orodje je prevlečeno z debelo plastjo teksturiranega mat kroma, ki omogoča trden oprijem. Hkrati nudi dodatno odpornost proti oljem, maščobam, umazaniji in drugim agresivnim snovem, ki so pogoste v delavnicah in na gradbiščih, kot so cement in topila iz barv, ki lahko poškodujejo površino in povzročijo korozijo.

Uravnotežena zasnova

Ponuja zoženo čeljust v kombinaciji z robustno konstrukcijo, kar omogoča učinkovito delo v omejenih prostorih, kot so pod umivalnikom ali za straniščem – kar je pogosto del vsakodnevnega dela vodovodarjev in serviserjev.

Dvojna natančna skala

Na eni strani ključa so prikazane SAE (Society of Automotive Engineers) mere v delih palca, kar je posebej pomembno v avtomobilskem sektorju, kjer so imperialne mere še vedno pogoste. Na drugi strani se nahaja metrična skala.

Kot čeljusti 22,5°

Omogoča večji razpon gibanja v zaprtih prostorih z obračanjem ključa, ob tem pa ohranja varen oprijem brez zračnosti ali zdrsa.

Nastavitveni gumb s štirikratnim navojem

Znan tudi kot »gumb«, ima poseben štirikratni navoj, ki zmanjšuje zračnost čeljusti, kar je pogosta, a moteča težava pri številnih nastavljivih ključih s tristranskim navojem.

Širok ročaj

Omogoča lažji in trdnejši oprijem ter pomaga pri uporabi večjega navora.

Pripravljeno za prodajo

Odprtina na spodnjem delu omogoča takojšnjo postavitev v prodajnem prostoru. Deluje tudi kot odprtina za vrvico za lažje nošenje, pritrjevanje pri delu na višini ali shranjevanje.

Specifikacije izdelkov
* *
Maks. širina ključa 28 mm
Dolžina 250 mm
Maks. zunanja mera glave ključa 80 mm
Debelina čeljusti 10 mm
*
*
*

Rešitev v enem koraku: prilagodljiva zasnova omogoča učinkovitost več velikosti ključev v enem robustnem orodju. Zagotavlja vsestranskost z vidika cene in zmogljivosti.


Krom-vanadijevo jeklo

Običajno povečan navor, potreben za privijanje/odvijanje vijakov in matic večjih dimenzij, zahteva zelo odporno jeklo. Zlitina krom-vanadija (mešanica dveh ali več kovin) povečuje odpornost proti rjavenju ter zagotavlja dodatno trdnost in trdoto pri zahtevnih opravilih.

Protizdrsni ročaj

Orodje je prevlečeno z debelo plastjo teksturiranega mat kroma, ki omogoča trden oprijem. Hkrati nudi dodatno odpornost proti oljem, maščobam, umazaniji in drugim agresivnim snovem, ki so pogoste v delavnicah in na gradbiščih, kot so cement in topila iz barv, ki lahko poškodujejo površino in povzročijo korozijo.

Uravnotežena zasnova

Ponuja zoženo čeljust v kombinaciji z robustno konstrukcijo, kar omogoča učinkovito delo v omejenih prostorih, kot so pod umivalnikom ali za straniščem – kar je pogosto del vsakodnevnega dela vodovodarjev in serviserjev.

Dvojna natančna skala

Na eni strani ključa so prikazane SAE (Society of Automotive Engineers) mere v delih palca, kar je posebej pomembno v avtomobilskem sektorju, kjer so imperialne mere še vedno pogoste. Na drugi strani se nahaja metrična skala.

Kot čeljusti 22,5°

Omogoča večji razpon gibanja v zaprtih prostorih z obračanjem ključa, ob tem pa ohranja varen oprijem brez zračnosti ali zdrsa.

Nastavitveni gumb s štirikratnim navojem

Znan tudi kot »gumb«, ima poseben štirikratni navoj, ki zmanjšuje zračnost čeljusti, kar je pogosta, a moteča težava pri številnih nastavljivih ključih s tristranskim navojem.

Širok ročaj

Omogoča lažji in trdnejši oprijem ter pomaga pri uporabi večjega navora.

Pripravljeno za prodajo

Odprtina na spodnjem delu omogoča takojšnjo postavitev v prodajnem prostoru. Deluje tudi kot odprtina za vrvico za lažje nošenje, pritrjevanje pri delu na višini ali shranjevanje.

Specifikacije izdelkov
Maks. širina ključa 28 mm
Dolžina 250 mm
Maks. zunanja mera glave ključa 80 mm
Debelina čeljusti 10 mm