ELMO SPOJKA-BREZVIJAČNA-8X(0,2-2,5QMM)

Testna odprtina za testerje napetosti.
Priloge
Art.-Št.: 05561188
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Območje vpenjanja za vodnike s fino žico
• 0,08–4,0 mm² (nazivni tok 32 A) Območje vpenjanja za enožilne in večžične vodnike:

• 0,08–2,5 mm² (nazivni tok 24 A)
Specifikacije izdelkov
* *
Število vodnikov 8 KOSOV
Dolžina x širina x višina 17 x 38 x 9,2 mm
Prečni prerez žice tog min./max. 0,2-2,5 mm²
Prečni prerez žice prilagodljiv min./max. 0,2-2,5 mm²
Nazivni tok 24 A
Dolžina odrezovanja žice 11 mm
Nazivna napetost 450 V
Najvišja temperatura okolice 85 °C
Identifikacija T v skladu s standardom EN 60998 Temperatura okolja max. 85 °C
Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2
Material ohišja Polikarbonat
Barva Bela, Prozorno
*
*
*
Območje vpenjanja za vodnike s fino žico
• 0,08–4,0 mm² (nazivni tok 32 A) Območje vpenjanja za enožilne in večžične vodnike:

• 0,08–2,5 mm² (nazivni tok 24 A)
Specifikacije izdelkov
Število vodnikov 8 KOSOV
Dolžina x širina x višina 17 x 38 x 9,2 mm
Prečni prerez žice tog min./max. 0,2-2,5 mm²
Prečni prerez žice prilagodljiv min./max. 0,2-2,5 mm²
Nazivni tok 24 A
Dolžina odrezovanja žice 11 mm
Nazivna napetost 450 V
Najvišja temperatura okolice 85 °C
Identifikacija T v skladu s standardom EN 60998 Temperatura okolja max. 85 °C
Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2
Material ohišja Polikarbonat
Barva Bela, Prozorno