Set zaščitnih očal Andromeda, glušnikov WNA 300 + 6 parov protiureznih rokavic, level C, velikost 11

64,9
64,9

Set vključuje zaščitna očala Andromeda, glušnike WNA 300 ter 6 parov protiureznih rokavic razreda C in je celovita kombinacija osebne zaščite pri zahtevnejših delovnih opravilih.

Priloge
Art.-Št.: AW202512115
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitna očala ANDROMEDA

Očala z dvokomponentno tehnologijo za zanesljivo zaščito oči, panoramskim vidnim poljem in udobnim nošenjem – tudi za uporabnike, ki nosijo očala.

  • Primerno za uporabo z polobraznimi maskami
  • Polikarbonatna leča, odporna na udarce
  • Premaz proti praskam in proti megljenju na notranji strani
  • Hitra in enostavna menjava leč
  • Individualno nastavljiv naglavni trak
  • 100-odstotna UV-zaščita do 400 nm

Glušniki WNA 300

Ušesni glušniki z zelo visoko zvočno izolacijo, oblazinjenim naglavnim trakom ter mehko tesnilno oblogo za udobno nošenje tudi pri daljšem delu.

  • SNR vrednost: 37 dB
  • L vrednost: 27 dB
  • M vrednost: 35 dB
  • H vrednost: 39 dB
  • Standard: EN 352-1
  • Prilagodljivo prileganje različnim oblikam glave
  • Primerno za zelo hrupna delovna okolja

Zaščitne rokavice TIGERFLEX W-250 Level C

Univerzalne rezno odporne rokavice s TIGERFLEX prevleko za boljši oprijem, udobje in visoko zaščito pri natančnih opravilih.

  • Rezna odpornost razreda C
  • Ojačan predel palca za daljšo življensko dobo
  • Zračna, koži prijazna tkanina, primerna za dolgotrajno nošenje
  • Odličen oprijem in mehanska odpornost zahvaljujoč TIGERFLEX prevleki
  • Elastične manšete
  • Zračna pena na hrbtni strani rokavice
  • Oeko-Tex Standard 100 – zelo dobra kožna prijaznost
  • Združljive z zasloni na dotik
Art. št. Naziv Kol.
0899102110 Očala zaščitna andromeda 1
0899300420 Glušniki-(wna 300) 1
0899411371 Protivrezne zaščitne rokavice-tigerflex cut-(w-250)-c-velikost 11 6
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost rokavic 11
*
*
*

Zaščitna očala ANDROMEDA

Očala z dvokomponentno tehnologijo za zanesljivo zaščito oči, panoramskim vidnim poljem in udobnim nošenjem – tudi za uporabnike, ki nosijo očala.

  • Primerno za uporabo z polobraznimi maskami
  • Polikarbonatna leča, odporna na udarce
  • Premaz proti praskam in proti megljenju na notranji strani
  • Hitra in enostavna menjava leč
  • Individualno nastavljiv naglavni trak
  • 100-odstotna UV-zaščita do 400 nm

Glušniki WNA 300

Ušesni glušniki z zelo visoko zvočno izolacijo, oblazinjenim naglavnim trakom ter mehko tesnilno oblogo za udobno nošenje tudi pri daljšem delu.

  • SNR vrednost: 37 dB
  • L vrednost: 27 dB
  • M vrednost: 35 dB
  • H vrednost: 39 dB
  • Standard: EN 352-1
  • Prilagodljivo prileganje različnim oblikam glave
  • Primerno za zelo hrupna delovna okolja

Zaščitne rokavice TIGERFLEX W-250 Level C

Univerzalne rezno odporne rokavice s TIGERFLEX prevleko za boljši oprijem, udobje in visoko zaščito pri natančnih opravilih.

  • Rezna odpornost razreda C
  • Ojačan predel palca za daljšo življensko dobo
  • Zračna, koži prijazna tkanina, primerna za dolgotrajno nošenje
  • Odličen oprijem in mehanska odpornost zahvaljujoč TIGERFLEX prevleki
  • Elastične manšete
  • Zračna pena na hrbtni strani rokavice
  • Oeko-Tex Standard 100 – zelo dobra kožna prijaznost
  • Združljive z zasloni na dotik
Art. št. Naziv Kol.
0899102110 Očala zaščitna andromeda 1
0899300420 Glušniki-(wna 300) 1
0899411371 Protivrezne zaščitne rokavice-tigerflex cut-(w-250)-c-velikost 11 6
Specifikacije izdelkov
Velikost rokavic 11