Nož s pomičnim rezilom (18 mm), tesarski svinčnik (240 mm) in zložljiv meter (2 m)

11,9
11,9

Nož s pomičnim rezilom 18 mm, tesarski svinčnik 240 mm in zložljiv meter 2 m je praktičen osnovni komplet za natančno rezanje, označevanje in merjenje pri montažnih in obrtnih delih. 

Priloge
Art.-Št.: AW202512090
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Svinčnik tesarski – rdeč, L=240

Kakovosten tesarski svinčnik z ravnim vodilom, primeren za označevanje na lesu in drugih gradbenih materialih.

  • Ovalna, predhodno našiljena oblika
  • Dober oprijem in natančno risanje
  • Dolžina: 240 mm

Nož s pomičnim rezilom 18 mm (10 rezil)

Robusten nož za rezanje z 18-mm lomljivim rezilom, primeren za natančno rezanje različnih materialov. Komplet vsebuje 14 kosov.

  • Stabilno in natančno vodenje rezila
  • Ročaj iz odporne plastike; vodilo rezila iz nerjavnega jekla
  • Vgrajen magazin za 2 rezervni rezili
  • Izjemno ostra lomljiva rezila za čiste reze
  • Varno shranjevanje v drsnem podajalniku
  • Širina rezila: 18 mm

Meter zložljiv PA – 2 m

Vzdržljiv zložljiv meter iz najlona, ojačanega s steklenimi vlakni, primeren za natančne meritve in pogosto uporabo.

  • Največji merilni obseg: 2 m
  • Dolžina posameznega dela: 200 mm
  • Dimenzije zloženega metra: 235 × 32 × 15 mm
Art. št. Naziv Kol.
071564 01 Svinčnik tesarski-rdeč-240 1
071566 118 Nož s pomičnim rezilom 18 mm in 10 rezili 1
071564 605 Meter zložljiv-pa-2m 1
*
*
*

Svinčnik tesarski – rdeč, L=240

Kakovosten tesarski svinčnik z ravnim vodilom, primeren za označevanje na lesu in drugih gradbenih materialih.

  • Ovalna, predhodno našiljena oblika
  • Dober oprijem in natančno risanje
  • Dolžina: 240 mm

Nož s pomičnim rezilom 18 mm (10 rezil)

Robusten nož za rezanje z 18-mm lomljivim rezilom, primeren za natančno rezanje različnih materialov. Komplet vsebuje 14 kosov.

  • Stabilno in natančno vodenje rezila
  • Ročaj iz odporne plastike; vodilo rezila iz nerjavnega jekla
  • Vgrajen magazin za 2 rezervni rezili
  • Izjemno ostra lomljiva rezila za čiste reze
  • Varno shranjevanje v drsnem podajalniku
  • Širina rezila: 18 mm

Meter zložljiv PA – 2 m

Vzdržljiv zložljiv meter iz najlona, ojačanega s steklenimi vlakni, primeren za natančne meritve in pogosto uporabo.

  • Največji merilni obseg: 2 m
  • Dolžina posameznega dela: 200 mm
  • Dimenzije zloženega metra: 235 × 32 × 15 mm
Art. št. Naziv Kol.
071564 01 Svinčnik tesarski-rdeč-240 1
071566 118 Nož s pomičnim rezilom 18 mm in 10 rezili 1
071564 605 Meter zložljiv-pa-2m 1