Zložljivi nož "Rescue", L110 mm

29,9
29,9

Zanesljiv, zložljivi nož Rescue Special Edition, dolžine 110 mm.

Priloge
Art.-Št.: AW202512042
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Nož zložljivi Rescue – Special Edition, 110 mm

Reševalni zložljivi nož z visoko kakovostnim rezilom, integriranimi rezalnimi orodji in ergonomskim ročajem za varen oprijem.

  • Dolžina noža: 120 mm
  • Dolžina rezila: 85 mm
  • Material rezila: nerjavno jeklo AUS-8, trdota 59 HRC
  • Material ročaja: plastika ojačana z vlakni G10
  • Individualno rezkani utori v ročaju za boljši oprijem
  • Rezalnik varnostnih pasov in lomilec stekla vgrajena v ohišje
  • Posebna površinska obdelava rezila za daljšo obstojnost
  • Rezilni del z valovitim robom za lažje rezanje vrvi in trakov
  • Že montirana praktična sponka za pas
  • Vključena elegantna darilna škatla
*
*
*

Nož zložljivi Rescue – Special Edition, 110 mm

Reševalni zložljivi nož z visoko kakovostnim rezilom, integriranimi rezalnimi orodji in ergonomskim ročajem za varen oprijem.

  • Dolžina noža: 120 mm
  • Dolžina rezila: 85 mm
  • Material rezila: nerjavno jeklo AUS-8, trdota 59 HRC
  • Material ročaja: plastika ojačana z vlakni G10
  • Individualno rezkani utori v ročaju za boljši oprijem
  • Rezalnik varnostnih pasov in lomilec stekla vgrajena v ohišje
  • Posebna površinska obdelava rezila za daljšo obstojnost
  • Rezilni del z valovitim robom za lažje rezanje vrvi in trakov
  • Že montirana praktična sponka za pas
  • Vključena elegantna darilna škatla