ZAŠČITNI ČEVELJ MONZA II, SIP (NIZEK), velikost 41

39,9 €
39,9 €
Delovni čevlji s kovinsko kapico in vmesnim podplatom. Zaščitni čevlji so antistatični in protizdrsni ter skladni s standardom S1P SRC.
Priloge
Art.-Št.: AW202512439
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni čevelj Monza II – S1P

Delovni čevlji s kovinsko kapico in vmesnim podplatom, antistatični in protizdrsni, skladni s standardom S1P SRC.

  • Stopnja zaščite: S1P SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:201
  • Zgornji del: velur usnje v kombinaciji z najlonom
  • Kapica: jeklena (200 J) in vmesni podplat
  • Podloga: tekstilna in hitro sušeča
  • Vložek: antistatičen, odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v predelu pete, odporen na ogljikovodike
  • Teža (pri vel. 42): cca 1000 g/par
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 41
*
*
*

Zaščitni čevelj Monza II – S1P

Delovni čevlji s kovinsko kapico in vmesnim podplatom, antistatični in protizdrsni, skladni s standardom S1P SRC.

  • Stopnja zaščite: S1P SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:201
  • Zgornji del: velur usnje v kombinaciji z najlonom
  • Kapica: jeklena (200 J) in vmesni podplat
  • Podloga: tekstilna in hitro sušeča
  • Vložek: antistatičen, odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v predelu pete, odporen na ogljikovodike
  • Teža (pri vel. 42): cca 1000 g/par
Specifikacije izdelkov
Velikost 41