ZAŠČITNI ČEVELJ TORNADO S3 (VISOK), velikost 42

46,9
46,9

Moderni zaščitni čevelj z zgornjim delom iz vodoodbojnega usnja, kompozitno kapico in neprebojnim podplatom, skladni s standardom O1 SRC.

Priloge
Art.-Št.: AW202512405
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni čevelj Tornado S3 visok

Moderni visoki zaščitni čevlji z vodoodbojnim usnjem, kompozitno kapico in neprebojnim podplatom za varno in udobno delo.

  • Stopnja zaščite: O1 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: reliefno črno goveje usnje, vodoodbojno, dvojni šivi
  • Zaščita pred vodo: mali šiv/rob za boljšo zaščito pred vdorom vode
  • Ojačitve: gumijasta ojačitev za zaščito kapice
  • Podloga: zračna tkanina, odvaja pot, odporna proti obrabi, z blažinami v predelu pete proti žuljem
  • Vložek: anatomsko oblikovan, antistatičen, odstranljiv
  • Kapica: kompozitna, brez kovinskih delov, do 200 J
  • Vmesni podplat: neprebojen sloj iz posebnega tekstila (brez kovine), pokriva celotno stopalno površino
  • Podplat: večslojni poliuretan različnih gostot, protizdrsen, antistatičen, odporen na olja, z blaženjem v petnem delu
  • Udobje: dobro prezračevanje in zmanjšano potenje
  • Teža (pri vel. 42): cca 1250 g/par
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 42
*
*
*

Zaščitni čevelj Tornado S3 visok

Moderni visoki zaščitni čevlji z vodoodbojnim usnjem, kompozitno kapico in neprebojnim podplatom za varno in udobno delo.

  • Stopnja zaščite: O1 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: reliefno črno goveje usnje, vodoodbojno, dvojni šivi
  • Zaščita pred vodo: mali šiv/rob za boljšo zaščito pred vdorom vode
  • Ojačitve: gumijasta ojačitev za zaščito kapice
  • Podloga: zračna tkanina, odvaja pot, odporna proti obrabi, z blažinami v predelu pete proti žuljem
  • Vložek: anatomsko oblikovan, antistatičen, odstranljiv
  • Kapica: kompozitna, brez kovinskih delov, do 200 J
  • Vmesni podplat: neprebojen sloj iz posebnega tekstila (brez kovine), pokriva celotno stopalno površino
  • Podplat: večslojni poliuretan različnih gostot, protizdrsen, antistatičen, odporen na olja, z blaženjem v petnem delu
  • Udobje: dobro prezračevanje in zmanjšano potenje
  • Teža (pri vel. 42): cca 1250 g/par
Specifikacije izdelkov
Velikost 42