12 x odvijač sprej Rost Off (400 ml)

Set 12 odvijač sprejev za odstranjevanje rje. Izbirate lahko med klasičnim (za lažje do zahtevne primere uporabe) ali sprejem z nizkotemperaturnim učinkom pokanja (za zelo zahtevne primere uporabe).

Priloge
Art.-Št.: AW202604279
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Odvijač sprej Rost Off 400 ml (Art. št.: 0890200004)

Visokokakovosten odstranjevalec rje z odličnim prodiranjem za rahljanje zarjavelih in zatikajočih se vijakov ter spojev.

  • Temperaturno območje uporabe (min./maks.): −10 do +140 °C
  • Kemična osnova: mineralno olje
  • Skladiščenje od proizvodnje: 24 mesecev
  • Brez: kislin, smole in silikona
  • Visoka kapilarna aktivnost za hitro penetracijo
  • Odlično prodiranje skozi rjo – razrahlja tudi močno zarjavele vijake
  • Prodre pod rjo in zrahlja zatikajoče se vijake
  • Dobro izpodrivanje vode (npr. pri težavah s kontakti)
  • Zaščita pred korozijo z dodatki proti rji
  • Združljivo z gumo in tesnili

Odvijač sprej Rost Off Ice Plus 400 ml (Art. št.: 0893241060)

Odstranjevalec rje z nizkotemperaturnim učinkom pokanja: s hladnim udarom do −60 °C pomaga sprostiti tudi zelo tesne, zarjavele vijačne povezave.

  • Hladni učinek razpok: termično krčenje povzroči mikrorazpoke v korozijski plasti
  • Zelo učinkovito lezenje: visokozmogljivo prodorno olje, primerno za nizke temperature
  • Pospešuje rahljanje in olajša demontažo; mazivni dodatek borovega nitrida
  • Trajna zaščita pred korozijo: močni aditivi ščitijo tudi pri kondenzaciji in vremenskih vplivih
  • Večnamenska razpršilna glava za ciljno in obsežno uporabo
*
*
*

Odvijač sprej Rost Off 400 ml (Art. št.: 0890200004)

Visokokakovosten odstranjevalec rje z odličnim prodiranjem za rahljanje zarjavelih in zatikajočih se vijakov ter spojev.

  • Temperaturno območje uporabe (min./maks.): −10 do +140 °C
  • Kemična osnova: mineralno olje
  • Skladiščenje od proizvodnje: 24 mesecev
  • Brez: kislin, smole in silikona
  • Visoka kapilarna aktivnost za hitro penetracijo
  • Odlično prodiranje skozi rjo – razrahlja tudi močno zarjavele vijake
  • Prodre pod rjo in zrahlja zatikajoče se vijake
  • Dobro izpodrivanje vode (npr. pri težavah s kontakti)
  • Zaščita pred korozijo z dodatki proti rji
  • Združljivo z gumo in tesnili

Odvijač sprej Rost Off Ice Plus 400 ml (Art. št.: 0893241060)

Odstranjevalec rje z nizkotemperaturnim učinkom pokanja: s hladnim udarom do −60 °C pomaga sprostiti tudi zelo tesne, zarjavele vijačne povezave.

  • Hladni učinek razpok: termično krčenje povzroči mikrorazpoke v korozijski plasti
  • Zelo učinkovito lezenje: visokozmogljivo prodorno olje, primerno za nizke temperature
  • Pospešuje rahljanje in olajša demontažo; mazivni dodatek borovega nitrida
  • Trajna zaščita pred korozijo: močni aditivi ščitijo tudi pri kondenzaciji in vremenskih vplivih
  • Večnamenska razpršilna glava za ciljno in obsežno uporabo